198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスコン ドライアイス保存容器 スルーンインターナショナルサービス

    テスコン ドライアイス保存容器

    スルーンインターナショナルサービス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
  • 検体輸送箱 積水化学工業

    検体輸送箱

    積水化学工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    内箱は発泡スチロール製で、検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性にもすぐれ一定の温度で運搬が可能です。 ショルダーバッグタイプなので取扱いも楽です。 カバーはキルティング製。汚れも落としやすく、いつまでも清潔です。 ラベルなどを貼ったり、はがしたりしやすく、跡も残りません。
  • 密閉保存容器 エスコ

    密閉保存容器

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製クーリングバス アズワン

    ステンレス製クーリングバス

    アズワン
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷
    真空断熱構造により保冷・保温性に優れています。衝撃により破損しにくく、安心して使用できます。バス内の液体をマグネットスターラーで撹拌できます。
    仕様推奨スターラー/ハイパワースターラー HPS-100(1-4136-01)材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ) ケニス

    CoolCell LX(アルコールフリー細胞凍結コンテナ)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
    寸法(mm)117×109スロットΦ12.7mm
  • 検体輸送箱 アズワン

    検体輸送箱

    アズワン(1件のレビュー)
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    検体用の試験管スタンドごと運べます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプなので取り扱いも便利です。
    材質内箱:発泡スチロール、カバー:キルティング
  • ホリデークーラー ライトブルー 伸和

    ホリデークーラー ライトブルー

    伸和
    4,079税込4,487
    1個
    7日以内出荷
    ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
  • バイオクール トレンドサイン

    バイオクール

    トレンドサイン
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。 すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。 外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。 年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。 製品は日本製です。
  • 検体輸送箱 三商

    検体輸送箱

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
  • ラボクーラー アズワン

    ラボクーラー

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler 三商

    アルミビーズ保冷ボックス WhiteCooler

    三商
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    発泡スチロール製容器とステンレス製容器を組合わせた安価な保冷ボックスです。 一体型成形なので繋目が無く、隙間から温度が逃げない為保冷性に優れています。 内部のステンレス容器は出入れが可能。 別売のアルミビーズを使用した場合、冷凍室で12時間予冷して頂くと室温(25℃)でマイナス温度帯を約1時間保てます。また、蓄冷剤の併用で保冷時間を更に延ばすことができます。
    材質(内部容器)ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×122×79
  • 保存容器(丸型) エスコ

    保存容器(丸型)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • 保存容器(深型) エスコ

    保存容器(深型)

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ ふたに日付が管理できるdayメモリー付
  • アイスバケツ フタ・ハンドル付 アズワン

    アイスバケツ フタ・ハンドル付

    アズワン
    17,127税込18,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    -196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。
  • アルコールフリー細胞凍結コンテナー biocision

    アルコールフリー細胞凍結コンテナー

    biocision
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から33日以内出荷
    イソプロパノール等の冷媒・補助液を使用せず、-80℃フリーザーを用いて-1℃/分の冷却レートが可能です。
  • アイスパン TOHO(トーホー)

    アイスパン

    TOHO(トーホー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
    材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
  • 凍結保存ユニット(ミスターフロスティー) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    凍結保存ユニット(ミスターフロスティー)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)収納本数(本)18サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120アズワン品番2-5478-01
  • ラブトップクーラー TGK(東京硝子器械)

    ラブトップクーラー

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
  • テスコン 内フタ スルーンインターナショナルサービス

    テスコン 内フタ

    スルーンインターナショナルサービス
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
    仕様●材質:フタ材/発砲断熱材
  • テスコン 外フタ プラ製 スルーンインターナショナルサービス

    テスコン 外フタ プラ製

    スルーンインターナショナルサービス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    ドライアイスを無駄なく便利に保管するための、軽量で堅牢なドライアイス専用保存容器です。画期的なおとしぶた採用によりロスを大幅に解消しました。
    仕様●材質:フタ材/発砲断熱材適合テスコン100型アズワン品番68-4068-73
  • EPボックス #43 ブルー アズワン

    EPボックス #43 ブルー

    アズワン
    10,600税込11,660
    1個
    5日以内出荷
    EPバケット#40と同外寸で同じように使え、容量も6%アップ
    仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):530×366×353●有効内寸(mm):459×315×293●内容量(L):42.4●圧縮荷重:3.85kN(392kgf)アズワン品番67-7112-69
  • EPボックス #40-2 本体 ブルー アズワン

    EPボックス #40-2 本体 ブルー

    アズワン
    7,720税込8,492
    1個
    4日以内出荷
    段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7112-68
  • EPバケット # 40 蓋 ブルー アズワン

    EPバケット # 40 蓋 ブルー

    アズワン
    2,881税込3,169
    1枚
    5日以内出荷
    EPバケット40用のフタです。
    仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):530×366×37●重量(g):210アズワン品番67-8169-94
  • 保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールショルダーソフト25 トレンドサイン

    保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールショルダーソフト25

    トレンドサイン
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱を使用しており、長時間の保冷に適しています。柔軟なナイロン生地外装を採用しており、ハンドキャリーでの輸送に活躍します。高品質な日本製の容器です。
    用途生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)25.99容量(kg)(ドライアイス)32.43外寸(mm)約420×420×450本体質量(kg)2.5内寸(mm)290×290×320底面サイズ(mm)280×280
  • CoolRack XT M-PCR 0.2ml PCRx48本+1.5/2mLx12本 グレー biocision

    CoolRack XT M-PCR 0.2ml PCRx48本+1.5/2mLx12本 グレー

    biocision
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
    仕様●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●外寸:127×86×38mm●色:グレーアズワン品番65-3802-55
  • CoolRack M30-PF 500μl 0.5mlコニカルx30本 グレー biocision

    CoolRack M30-PF 500μl 0.5mlコニカルx30本 グレー

    biocision
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
    仕様●収容本数:0.5mlマイクロチューブ×30本●外寸:120×102×38mm●色:グレーアズワン品番65-3801-70
  • CoolRack M30 1.5ml/2mlx30本 BCS-108シリーズ biocision

    CoolRack M30 1.5ml/2mlx30本 BCS-108シリーズ

    biocision
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から48日以内出荷
    CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし。
  • CoolBox XT用コア biocision

    CoolBox XT用コア

    biocision
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • CoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズ biocision

    CoolBox 2XT Workstation BCS-503シリーズ

    biocision
    149,800税込164,780
    1式
    4日以内出荷から48日以内出荷
    CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。
  • TruCool Mini 1L Ice Pan BCSシリーズ biocision

    TruCool Mini 1L Ice Pan BCSシリーズ

    biocision
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から48日以内出荷
    TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
  • TruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズ biocision

    TruCool Midi 4L Ice Pan BCSシリーズ

    biocision
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から48日以内出荷
    TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。
  • クーラーボックス アズワン

    クーラーボックス

    アズワン
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    形状に沿った成型発泡材を使用しており冷気の逃げる隙間がないため、保冷効果が高いです。
    付属品ショルダーベルト×1本仕様(水抜き栓)無材質PP
  • スタッキングカップ(クリア/ポリカ) エスコ

    スタッキングカップ(クリア/ポリカ)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
    仕様●容量:210ml●サイズ:Φ68×82(H)mm●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個
  • 密閉保存容器(仕切有) エスコ

    密閉保存容器(仕切有)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
    仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4
  • 密閉保存容器(仕切無) エスコ

    密閉保存容器(仕切無)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
    仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:無
  • 丸型容器(PFA) エスコ

    丸型容器(PFA)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
  • 検体輸送箱 セキスイ

    検体輸送箱

    セキスイ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    検体用の試験管スタンドごと運搬できます。断熱性に優れ、一定の温度での運搬が可能です。軽くて、ショルダーバッグタイプですので取り扱いが容易です。No.15はNo.10に比べ、断熱性が高く保温性に優れています。
    種別20L ABS/ターポリン容量(L)20アズワン品番4-4018-03
  • 小型ドライシッパー CryoHandy ケニス

    小型ドライシッパー CryoHandy

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
    仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
  • バイオクーラー アズワン

    バイオクーラー

    アズワン
    31,900税込35,090
    1個
    翌々日出荷
    温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。折りたたみが可能です。
  • アルコールフリー細胞凍結コンテナー用 biocision

    アルコールフリー細胞凍結コンテナー用

    biocision
    6,798税込7,478
    1式(6本)
    6日以内出荷から33日以内出荷
実験研究用クーラーボックス/容器