205件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HACCPER SP-15D用 エム・あい

    HACCPER SP-15D用

    エム・あい
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
    用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-15D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • HACCPER SP-20D用 エム・あい

    HACCPER SP-20D用

    エム・あい
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用した丈夫な台車です。固定ハンドルが前後についており、出し入れや移動もラクにできます。ストッパー付キャスター仕様により、保管も安心です。耐久性を高めるため、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。また、エスレンコンテナを置く天板部分は前後左右を板を折り返すことで、落下防止だけでなく、強度を高めています。
    用途エスレンコンテナを床面に直に置かず、衛生的かつラクに移動・保管が出来る専用台車です。HACCP基準である床面から30cm(HACCPER300の場合)・60cm(HACCPER600の場合)をクリアしているので、HACCP対策に繋がるだけでなく、高さがあるだけに、作業効率アップ・作業負担軽減にも繋がります。材質SUS304材質(取付金具)SUS304適合容器エスレンコンテナSP-20D取手固定キャスタータイプΦ75、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ Fridge To Go

    バイオクーラー Fridge to go(R) FTGシリーズ

    Fridge To Go
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    2~8℃の温度を長時間保持します。
  • コップ(クリア/1ダース) エスコ

    コップ(クリア/1ダース)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1箱(12個)
    翌日出荷
    小さめサイズのコップです。 冷たい飲み物に最適です。
    仕様●容量:160ml●サイズ:Φ61×89(H)mm●材質:スチロール●入数:12個
  • コップ(クリア/ポリカーボネート) エスコ

    コップ(クリア/ポリカーボネート)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
  • スタッキングカップ(クリア/ポリカ) エスコ

    スタッキングカップ(クリア/ポリカ)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
    仕様●容量:210ml●サイズ:Φ68×82(H)mm●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個
  • [EA508FA-4用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-4用] フタ(PFA)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ140×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):140●適合本体:EA508FA-4用
  • [EA508FA-3用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-3用] フタ(PFA)

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ124×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):125●適合本体:EA508FA-3用
  • [EA508FA-2用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-2用] フタ(PFA)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ110×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):100●適合本体:EA508FA-2用
  • ひしゃく(PFA) エスコ

    ひしゃく(PFA)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●容量:約180ml●サイズ(W×D×H)mm:Φ84×45×385●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●柄長:282mm●連続最高使用温度:260℃
  • スコップ(PFA) エスコ

    スコップ(PFA)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●口幅:31mm●全長:165mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃
  • ターナー(PFA) エスコ

    ターナー(PFA)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
    仕様●全長:243mm●刃幅:74mm●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃
  • [EA508FA-1用] フタ(PFA) エスコ

    [EA508FA-1用] フタ(PFA)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    難燃性 ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。
    仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ100×26●連続最高使用温度:260℃●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●重量(g):85●適合本体:EA508FA-1用
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ
    975税込1,073
    1本ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
  • アイスバケツ 4.5L BRAND

    アイスバケツ 4.5L

    BRAND
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    八角形状の硬質なポリエチレンフォーム製です。 持運びに便利な取手と、積重ねしやすいフラットなフタが付いています。
    TGK品番814-28-20-01使用温度範囲(℃)-196~95外形寸法(mm)上部327×276、高さ175、底部178×178容量(L)4.5内形寸法(mm)上部247×247、高さ138、底部156×156
  • クーラーボックス HIPS製 Kartell(カルテル)

    クーラーボックス HIPS製

    Kartell(カルテル)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 完全無毒性保証。
    仕様食品にも使用可材質HIPS外形寸法(mm)400×230×350H本体質量(kg)1.9
  • アイスバケツ 発泡PUR製 4.5L 1000 Kartell(カルテル)

    アイスバケツ 発泡PUR製 4.5L 1000

    Kartell(カルテル)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    材質発泡PUR(ポリウレタン)外形寸法(mm)上部Φ320、高さ198、底部Φ180容量(L)4.5肉厚(mm)約15内形寸法(mm)上部Φ247、高さ179、底部Φ142
  • 18-8 ケーキバット アミ ABT-18シリーズ クローバー(大屋製作所)

    18-8 ケーキバット アミ ABT-18シリーズ

    クローバー(大屋製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    アミのフチと足の両方で支える構造になっているので、重量物にも耐えられます。
    材質SUS304サイズA4外寸(mm)279×191×7アズワン品番61-0109-52
  • 18-0 ケーキバット A4 クローバー(大屋製作所)

    18-0 ケーキバット A4

    クローバー(大屋製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    A4用紙と同じ外寸です。
    材質SUS430外寸(mm)297×210×18アズワン品番61-0109-47底寸法(mm)275×188
  • 車両搭載 輸送クーラー bitstrong(ビットストロング)

    車両搭載 輸送クーラー

    bitstrong(ビットストロング)
    779,800税込857,780
    1個
    30日以内出荷
    車両搭載 輸送クーラー。
    質量(kg)25電源周波数(Hz)50/60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×320×485内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×330
  • 低温輸送用クーラーボックス bitstrong(ビットストロング)

    低温輸送用クーラーボックス

    bitstrong(ビットストロング)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。 真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。 オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。 持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。
    付属品蓄冷材
  • デリバリー用クールバッグ用スーパーHD棚板 3枚組 ダイキュウ

    デリバリー用クールバッグ用スーパーHD棚板 3枚組

    ダイキュウ
    16,980税込18,678
    1セット(3枚)
    7日以内出荷
    成形板は取り外し可能なので用途によって段数を変更できます。
    材質PE発泡シート厚さ(mm)7間口W×奥行D×高さH(mm)390×330×50商品番号AKC5101コード7-0167-0201アズワン品番63-5692-41
  • デリバリー用クールバッグ ダイキュウ

    デリバリー用クールバッグ

    ダイキュウ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    蓄冷剤入れネット付折りたたみ式で、コンパクトに収納できます。
    材質カバー(アルミニウム面+発泡ポリエチレン)質量(kg)1.3間口W×奥行D×高さH(mm)405×385×425内寸(mm)400×380×H420商品番号AKC4901コード7-0167-0101アズワン品番63-5692-39
  • 検体輸送箱 No.15 三商

    検体輸送箱 No.15

    三商
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。
    容量(L)約20内寸法(mm)330×230×H260外寸法(mm)400×300×H350ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
  • ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ アズワン

    ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ

    アズワン
    17,700税込19,470
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
    付属品氷用トング仕様液体窒素使用可材質SUS304
  • 小型ドライシッパー CryoHandy ケニス

    小型ドライシッパー CryoHandy

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    1~2mLのチューブサンプルを液体窒素の凍結保存状態で搬送する容器です。 搬送しながら容器内部の温度も測定・表示可能です。 小型ながら-150℃以下を4時間維持できます。※-196℃は3時間 アルコールによる消毒が可能&防水仕様で、細胞の持ち運びにも最適です。
    仕様液体窒素予冷時間/30分、'-150℃以下保持時間/4時間材質本体/ステンレス、蓋/ポリカーボネート、温度センサ(温度検知部)/ステンレス、バイアル保持具/発泡ポリウレタン、液体窒素吸着材/樹脂加工品寸法(mm)87×143(蓋閉め時/最大直径98×180)質量(g)(蓋付)乾燥時/520、充填時/約750温度センサーK熱電対収納数1~2mmチューブ/8本(径12mm、高さ50mmまで)吸着量液体窒素/230g以上オートパワーオフ3分材質(フタ)ポリカーボネート
  • バイオクーラー アズワン

    バイオクーラー

    アズワン
    26,300税込28,930
    1個
    翌々日出荷
    温湿度計を取り付け、フタの開閉をせずに外から保冷バッグ内の温湿度を確認できます。保温・保冷力に優れています。
    種別Fridge to go(R) 5L容量(L)5アズワン品番3-7105-01
  • バイオクーラーボックス アズワン

    バイオクーラーボックス

    アズワン
    31,600税込34,760
    1個
    9日以内出荷
    ウレタンの中でも断熱性の高いシクロペンタン材料を使用しています。長時間安定した温度で薬品等を輸送できます(蓄冷剤・蓄熱材を併用)。保冷容器内側にはプラスチック箱を配し丸洗いができ清潔で軽量です。
  • ラブトップクーラー Thermo Fisher Scientific

    ラブトップクーラー

    Thermo Fisher Scientific
    35,980税込39,578
    1個
    63日以内出荷から91日以内出荷
    1.2/2.0mLクライオバイアル及び0.2/0.5/1.5mLマイクロチューブの試料を-20℃または0℃で冷凍保護できる卓上フリーザです。一般に市販されているセラムチューブにも使用できます。 無害な中性ゲルが発泡スチロールビーズと一緒に充填されているので安心してご使用いただけます。 安定した蓋と便利なハンドグリップ付で、積み重ねもできます。 蓋にはグリッドが付いておりサンプルの識別に便利です。 付属のインサート(16個付)を使用すれば0.2/0.5mLのチューブの保存が可能です。※5116-1300/1600はインサートが付属しません。 予め冷凍庫で冷却してご使用ください。
    仕様冷凍保持時間:1℃を5時間材質PC寸法(mm)197×140×190色(フタ)ゲルなし透明
  • アルミラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。
    仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
  • ラブトップクーラー NALGENE(ナルゲン)

    ラブトップクーラー

    NALGENE(ナルゲン)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
  • ミスターフロスティ 18本収納 TGK(東京硝子器械)

    ミスターフロスティ 18本収納

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
    TGK品番602-28-51-31外径×高さH(Φmm×mm)117×86適合バイアル(mL)1.2および2.0収納本数(本)18
  • 0℃ラブトップクーラー TGK(東京硝子器械)

    0℃ラブトップクーラー

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    酵素その他の試料の冷却用卓上クーラーです。1.5mlまたは0.5mlのマイクロチューブを、0℃で長時間保持します。
  • CoolBox XT コーニング

    CoolBox XT

    コーニング
    107,980税込118,778
    1セット
    5日以内出荷
    アイスフリーのフタ付き保冷容器です。あらかじめCooling Coreを-20℃で最低12時間冷却する必要があります。フタを開けた状態で10時間以上、フタを閉めた状態で16時間以上、0.5~4℃を維持します。1~8℃の温度表示がついています。別売りのFreezing Core(432082)を使用すれば-20~0℃でもご使用いただけます。コアなしでドライアイスでの冷却も可能です。
    セット内容本体・蓋・カラー・XT Cooling core×各1個材質本体・蓋・カラー/架橋ポリエチレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×160×158
  • CoolBox 2XT コーニング

    CoolBox 2XT

    コーニング
    1セット
    欠品中
    アイスフリーのフタ付き保冷容器です。あらかじめCooling Coreを-20℃で最低12時間冷却する必要があります。フタを開けた状態で10時間以上、フタを閉めた状態で16時間以上、0.5~4℃を維持します。1~8℃の温度表示がついています。別売りのFreezing Core(432082)を使用すれば-20~0℃でもご使用いただけます。コアなしでドライアイスでの冷却も可能です。
    セット内容本体・蓋・カラー×各1個、XT Cooling core×2個材質本体・蓋・カラー/架橋ポリエチレン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×200×155
  • Iceパン 蓋付 maxi 9L コーニング

    Iceパン 蓋付 maxi 9L

    コーニング
    33,580税込36,938
    1セット
    7日以内出荷
    液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。結露しにくく、滑りにくい容器です。フタ付きの角型の容器です。
    材質無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)容量(L)9内寸(cm)L30.5×W21.6×H10.2外寸(cm)L44.5×W32.5×H11.4
  • Iceパン mini 1L コーニング

    Iceパン mini 1L

    コーニング
    1セット
    欠品中
    液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。結露しにくく、滑りにくい容器です。角型の容器です。フタはついていません。
    材質無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)容量(L)1内寸(cm)L9.5×W9.5×H8.9外寸(cm)L15.9×W15.9×H9.5
  • Iceパン midi 4L コーニング

    Iceパン midi 4L

    コーニング
    22,080税込24,288
    1セット
    42日以内出荷
    液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。結露しにくく、滑りにくい容器です。角型の容器です。フタはついていません。
    材質無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)容量(L)4内寸(cm)L22.2×W12.7×H10.2外寸(cm)L31.1×W22.2×H11.4
  • Iceパン midi 4L コーニング

    Iceパン midi 4L

    コーニング
    1セット
    欠品中
    液体窒素からお湯まで、幅広い温度帯(-196℃~93℃)で使用可能です。結露しにくく、滑りにくい容器です。フタ付きの角型の容器です。
    材質無毒エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)容量(L)4内寸(cm)L22.2×W12.7×H10.2外寸(cm)L35.0×W22.5×H11.4
  • エコ検体保管ラック アズワン

    エコ検体保管ラック

    アズワン
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    主原料は植物由来のため、環境に優しいです。紙のリサイクルから生まれた可燃ごみとして処理可能な緩衝材です。燃焼時に有毒ガスが発生しません。発泡密度が高く、空気を多く含み、保温。保冷。断熱効果が優れています。湿気に強く、高温多湿でも安定しています。紙特有のやわらかさをもち、弾力性があり復元率が高いです。3層構造で中間層でチューブ等をホールドする形状になっています。注)主原料は植物由来の紙、コーンスターチ、PPを使用し、大変柔らかいです。乱暴し使用すると破れます。
    材質(植物由来50%以上)紙、コーンスターチ、PP寸法(mm)215×68×55穴径(Φmm)16穴数10穴×3列使用環境温度(℃)-10~60※Φ16以上の遠沈管を冷凍保存した場合は亀裂が入る可能性があります。アズワン品番4-6953-01適合チューブ径(Φmm)10~16
実験研究用クーラーボックス/容器