2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ。簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます。信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です。PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール。傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。
取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天軒下DL1500形Φ400広角5000K
エコ商品
天井埋込型 LED(昼白色) 軒下用ダウンライト ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付 防雨型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ400
仕様天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能、軒下用ダウンライト、拡散タイプ、光源遮光角15度、強化ガラスパネル付、防雨型・調光タイプ(ライコン別売)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 付属品落下防止ワイヤー付 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【パネル】強化ガラス(透明)【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)8.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)104.6 全光束(Lm)13600 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 ビーム角(度)65 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)130 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) Ra70 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)375 調光の可否調光 調光範囲約5%~100%
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります