高天井照明器具 :「軒下用ベースライト」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに 保護等級IP65に適合
仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります