絞り込み
電圧(V)
- 12(5)
- 24(3)
- 100(16)
- 100~110(1)
- 100~240(44)
- 100~242(251)
- 100~254(23)
- 100~277(11)
- 200(14)
- 200~240(1)
- 200~242(42)
- 200~254(2)
- 242(5)
消費電力(W)
- 5未満(13)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(28)
- 30~40未満(5)
- 40~50未満(28)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(30)
- 70~80未満(38)
- 80~90未満(56)
- 90~100未満(8)
- 100~200未満(140)
- 200~300未満(48)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(1)
ブランド
- 岩崎電気(176)
- 三菱電機(127)
- 東芝ライテック(91)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- 日立(31)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- 日動工業(12)
- アイリスオーヤマ(8)
- コイズミ照明(6)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- SPARKFUN(5)
- HKクリエーション(5)
- マキテック(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- 共和化学工業所(3)
- エコリカ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る

高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ250クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合RBME1101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)70.7定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)0.73-0.32RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷適合RBME1601MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)107定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 屋外形(塩害対応) 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷適合RBME2101MNC質量(kg)1.5定格消費電力(W)135定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~35℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 水銀ランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)107定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.1-0.49RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用LED器具 一般形 適合点灯装置 メタルハライドランプ400クラス【ランプ別売】
日立¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷適合BME2101MNC、LME2101MNC、BMEP2101MNC、LMEP2101MNC質量(kg)1.4定格消費電力(W)135定格入力電圧(V)100~242周囲温度-25~50℃配線長50m以下入力電流(A)1.39-0.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
レディオックハイベイシータ 耐震耐衝撃形
岩崎電気¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷常時、風の当たる場所、雨の当たる軒下、強い風の吹き抜ける場所、直接日光が当たる場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。屋内・軒下でご使用ください。防爆形ではありません。付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 工場施設照明材質天面カバー:ポリカーボネート色仕上:メタリックシルバー形耐震耐衝撃形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・軒下用口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合配光タイプ広角タイプ電源ユニット内蔵形
レディオックミューズ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット31日以内出荷切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ仕様オイルミスト:対応形種別LED高天井用照明器具 サイド照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4色仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・軒下用器具相当メタルハライドランプ400W電源ユニット別置形
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス5000 【受注生産品】
岩崎電気¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)5.2色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):276(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):262(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス5000 水銀ランプ700W×2電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス4000 【受注生産品】
岩崎電気¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):234(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):222(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス4000 メタルハライドランプ1000W電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス3000 【受注生産品】
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):180(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):171(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス2000 【受注生産品】
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ×2本仕様無線制御システム:対応種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)2.6色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):118(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):112(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス2000 メタルハライドランプ400W電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス5000 【受注生産品】
岩崎電気¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):275(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):261(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)185光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)50900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス5000 水銀ランプ700W×2電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス4000 【受注生産品】
岩崎電気¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):233(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):221(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)184.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)42900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス4000 メタルハライドランプ1000W電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス3000 【受注生産品】
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。付属品落下防止ワイヤ×2本仕様DALI制御:対応(10%~90%)種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):179(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):170(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
レディオックデポライナー 90W
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)5.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ90W(水銀ランプ250W・300W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)90.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)11250使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
レディオックデポライナー 60W
岩崎電気¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)3.9色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ60W(Hf32W形高出力形2灯用相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)60.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)7500使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
レディオックデポライナー 30W
岩崎電気¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)2.6色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ30W(Hf32W形高出力形1灯用相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)30.0(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3750使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
レディオックデポライナー 180W
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)9色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ180W(メタルハライドランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)180(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)22500使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
レディオックデポライナー 150W
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)7.4色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ150W(メタルハライドランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)150(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)18750使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
レディオックデポライナー 120W
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。種別倉庫・工場・通路照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)6.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミタイプ120W(水銀ランプ400W相当)使用温度範囲(℃)-30~+50消費電力(W)120(100/200/240V)定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.0(100/200/240V)光源寿命50000時間(光束維持率70%)光束(Lm)15000使用場所屋内用・軒下用電源ユニット内蔵形
レディオックシーリング低温対応形
岩崎電気¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷から31日以内出荷位置ボックス(EYP14-16(22,28)-G)とボックス(4方出)の使用しないハブ数量分のプラグ(EXP16(22,28)B)は別売となります。種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.4色仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000取付け方法位置ボックス取付形光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
レディオックシーリング低温対応形
岩崎電気¥53,980~税込¥59,378~1台4日以内出荷種別LED高天井用照明器具 倉庫・工場照明材質グローブ:ポリカーボネート色仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-40~+35定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)使用場所屋外・屋内用電源ユニット内蔵型
レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 本体
岩崎電気¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷質量(kg)11.8使用温度範囲(℃)-20~+40ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色使用場所屋内・屋外用