15ページ目: 高天井照明器具

587件中 561~587件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    オイルミストによるLEDバーの劣化と電子部品への侵入を考慮/LEDバー樹脂表面にアクリル製コーティングを施し、オイルミストへの耐候性を確保しました。
    タイプ耐油形光色昼白色
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
    タイプイエロー光低誘虫カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具エコロジー商品省エネ
  • TENQOOバー 東芝ライテック

    TENQOOバー

    東芝ライテック
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    47日以内出荷
    明るさ×光色×コントロール(調節)、時間帯や季節であかり空間を創造。調光・調色で用途に合わせたあかりを創出。時間に合わせて快適なあかり空間を演出。さまざまな用途で快適なあかり空間を演出
    タイプ調光調色タイプ
  • 高天井用ベースライト 三菱電機

    高天井用ベースライト

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
    質量(kg)1.2取付直付専用、可能傾斜天井:30°種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED定格固定出力・段調光機能付温度範囲(℃)使用可能:-10~40定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)61.1機能光源寿命お知らせ:付き色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.3光源寿命40000(光束維持率85%)クラス1000配光角度(°)広角配光(130アーム鋼板明るさ水銀ランプ250形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11200耐震性S2クラス下面カバーポリカーボネート透明エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置 三菱電機

    LED照明器具 高天井用ベースライトGTシリーズ用 直流電源装置

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
    適合機種EL-GT10702N/W材質ケース底板:アルミ質量(kg)0.5温度範囲(℃)使用可能:-10~40ケース鋼板
  • ワイヤレス送信機【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス送信機【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.08種類補修部品適合器具NTN88005K
  • スピーカーセット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スピーカーセット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    60日以内出荷
    種類LEDシーリングライト用
  • 設定ボタン【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    設定ボタン【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)0.2種類LEDシーリングライト用適合器具HH-XCH0808A
  • リード線【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    リード線【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    62日以内出荷
    付属品コネクタ付
  • グローブ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    グローブ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    62日以内出荷
    質量(kg)0.69種類ウォールライト用適合器具NNFW21861LE9
  • ハロゲン電球形DL黒塗Φ75 東芝ライテック

    ハロゲン電球形DL黒塗Φ75

    東芝ライテック
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    8日以内出荷
  • リターンカバー 支持金具 Panasonic(パナソニック)

    リターンカバー 支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスバネ材(ブラック)開口面積(m2)0.025×1.6
  • リターンカバー 本体 Panasonic(パナソニック)

    リターンカバー 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1600
  • LED電球 マキテック

    LED電球

    マキテック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)Φ55×106材質(本体)ポリカーボネートタイプ40W相当消費電力(W)5電源本体内蔵入力電圧(V)AC100LED寿命(時間)25000配光角度(°)260演色指数(Ra)80動作温度範囲(℃)-10~40調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LED投光器用アーム(1灯用) 東芝ライテック

    LED投光器用アーム(1灯用)

    東芝ライテック
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • オプションリニューアルプレート 東芝ライテック

    オプションリニューアルプレート

    東芝ライテック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • TENQOO直付40形W70P付 東芝ライテック

    TENQOO直付40形W70P付

    東芝ライテック
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    7日以内出荷
  • TENQOO埋込HACCP・CR兼用 東芝ライテック

    TENQOO埋込HACCP・CR兼用

    東芝ライテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    6日以内出荷
  • TENQOO埋込40形W100調光 東芝ライテック

    TENQOO埋込40形W100調光

    東芝ライテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
  • 器具用部品□639 東芝ライテック

    器具用部品□639

    東芝ライテック
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    6日以内出荷
  • 器具用部品□450 東芝ライテック

    器具用部品□450

    東芝ライテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
  • 器具用部品□275 東芝ライテック

    器具用部品□275

    東芝ライテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷
    タイププリズムN色
  • 器具用部品・片反射笠 東芝ライテック

    器具用部品・片反射笠

    東芝ライテック
    ¥659~税込¥725~
    1台
    6日以内出荷
  • ブラケット用カバー・乳白・SUS 東芝ライテック

    ブラケット用カバー・乳白・SUS

    東芝ライテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
  • ブラケット用カバー・乳白・鉄枠 東芝ライテック

    ブラケット用カバー・乳白・鉄枠

    東芝ライテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    6日以内出荷
  • 吊装置・チェーンL=500 東芝ライテック

    吊装置・チェーンL=500

    東芝ライテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    6日以内出荷
  • 器具用部品・連結金具 東芝ライテック

    器具用部品・連結金具

    東芝ライテック
    ¥409~税込¥450~
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具