絞り込み
モニターサイズ
  • 15.6(1)
  • 18.5(1)
  • 21.5(1)
  • 23.8(4)
  • 27(2)
  • 29(1)
解像度
  • 1920×1080(8)
  • 2560×1080(1)
  • 2560×1440(1)
入力端子
  • DisplayPort(5)
  • HDMI(11)
  • RGB(VGA)(3)
  • USB(3)
  • ステレオミニジャック(1)
  • ミニD-Sub 15ピン(1)
パネル駆動方式
  • ADS(3)
  • HIS(1)
  • IPS(2)
  • VA(3)
アスペクト比
  • 16:9(9)
  • 21:9(1)
表面処理
  • ノングレア(10)
ノングレア
色(本体)
  • イエロー(2)
  • グリーン(2)
  • パープル(2)
  • ピンク(2)
  • ブラック(10)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(2)
イエロー・グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
コントラスト比
  • 800:1(1)
  • 1000:1(5)
  • 3000:1(3)
800:1・1000:1・3000:1
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(262)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(136)
  • EPSON(100)
  • サンワサプライ(76)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • StarTech.com(59)
  • LG(56)
  • Philips(55)
  • キクチ科学研究所(55)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(54)
  • LAMP(スガツネ工業)(41)
  • BenQ(ベンキュー)(41)
  • EIZO(38)
  • Acer(エイサー)(37)
  • Pixio(32)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](30)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(30)
  • Dell Technologies(30)
  • グリーンハウス(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 21.5インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアコントラスト比3000:1解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックパネル駆動方式VA
  • 液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア最大消費電力(W)30解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックモニターサイズ23.8
  • 液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
    定格電圧(V)DC12表面処理ノングレア解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラック
  • ディスプレイアーム アイリスオーヤマ

    ディスプレイアーム

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
    ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm取付可能厚(mm)デスク天板:10~85液晶モニター1台対応インチサイズ17~32
  • ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ

    ポータブルモニター 15.6インチ

    アイリスオーヤマ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    質量(kg)1.1(カバー含む)表面処理非光沢コントラスト比800:1解像度1920×1080保証期間お買い上げ日から1年間応答速度(GtG、typ)20msスピーカー1W+1W色(本体)ブラックアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)60
  • ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ

    ディスプレイ壁掛け金具

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。
    材質スチール(エポキシ粉黛塗装)質量(kg)1.1
  • ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマ

    ディスプレイ壁掛け金具

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
    適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ

    ポータブルモニター 18.5インチ

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー質量(kg)1.8(カバー含む)表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む)コントラスト比1000:1(最大)表示色1677万色解像度1920×1080入力端子USBType-C、MiniHDMI色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ18.5リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)最小250
  • 液晶ディスプレイ 23.8インチ 縦向き対応 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 23.8インチ 縦向き対応 3年保証

    アイリスオーヤマ
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    高さ調整、90度回転により縦向きでの使用が可能な液晶モニターです。縦画面にすることでチャットやWEBサイト、AIツールなどを表示できる情報量が増え作業効率化に。また横幅を取らず、省スペースで作業エリアを最大限に活用できます。【高画質1080P Full HD】【VAパネル】【ブルーライト低減】【スピーカー付き】【画面高さ/左右/回転/傾斜調整可能】。HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
    用途会議、オフィス、自宅でのリモートワークで事務作業のデュアルモニターとして作業効率化に。Excelやチャットツールを表示し快適作業に。付属品スタンド、HDMIケーブル(1.5m)、ACアダプター、簡易取り扱い説明書寸法(mm)542×222×495質量(g)3800表面処理ノングレア最大消費電力(W)22角度調整範囲〈ピボット角〉0°~90°+5°〈チルト角〉'-7°~20° ±3°〈スイベル角〉-30~30°±3°〈高さ(mm)〉135mm±5mmコントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080保証期間3年応答速度【GtG】16ms/5ms(OD)入力端子HDMI×1 、DP×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)≦0.5モニターサイズ23.8パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100
  • ウルトラワイドモニター(29インチ) アイリスオーヤマ

    ウルトラワイドモニター(29インチ)

    アイリスオーヤマ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
    付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.7(アダプタ・ケーブル除く)質量(g)3700規格UWFHD消費電力(W)48角度(°)-5~15(チルト)サイズ(inch)29電圧(V)(50/60Hz)AC100表面処理ノングレア定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)687×171×426解像度2560×1080保証期間お買い上げ日から1年間応答速度(GtoG)5ms (Over Drive時)VESAマウント(mm)75×75色(本体)ブラックアスペクト比21:9入出力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1パネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)最大75角度調節チルト
  • 液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証 アイリスオーヤマ

    液晶ディスプレイ 23.8インチ TypeC給電タイプ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    USB Type-Cケーブル付属で、ノートPCから映像・音声の入力、モニターから給電をUSB Type-Cケーブルたった1本で行えるType-C給電対応の液晶モニターです。【高画質1080P Full HD】【VAパネル】【ブルーライト低減】【スピーカー付き】【画面傾き調整可能】。PC側のACアダプターが不要になるので、デスク周りの配線がすっきりし、会議室やオフィス・自宅でも大活躍。HDMI・USB Type-C端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルモニターにすると作業効率UP!。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
    用途会議、オフィス、自宅でのリモートワークで事務作業のデュアルモニターとして作業効率化に。Excelやチャットツールを表示し快適作業に。付属品スタンド、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、簡易取り扱い説明書寸法(mm)542×180×425質量(g)3800表面処理ノングレア最大消費電力(W)105コントラスト比3000:1表示色1670万色解像度1920×1080保証期間3年応答速度【GtG】16ms/5ms(OD)入力端子HDMI×1 、DP×1、USB type-C×1VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W色(本体)ブラックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)≦0.5モニターサイズ23.8パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    【フルHD1920×1080】【リフレッシュレート200Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】。ゲーミング用途のみでなく、汎用的に活用できる高性能業務用モニターです。◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数。一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は200Hz→毎秒200回画面を更新でなめらか。◆解像度はくっきり見えるFHD(1920×1080)で幅広いシーンに対応します。◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。◆表示色数最大1677万色。◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)。◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS。◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします。◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。
    用途eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ付属品スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター質量(kg)スタンド含む:約3.6、スタンド無し:約3.2サイズ23.8インチ消費電力(W)24表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×170×417(スタンド含む)、540×53×320(スタンド無し)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色視野角178°/178°応答速度1ms(GTG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー1W+1Wアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)200
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証 アイリスオーヤマ

    ゲーミング液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証

    アイリスオーヤマ
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    【WQHD2560×1440】【リフレッシュレート180Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】。◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数。一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は180Hz→毎秒180回画面を更新でなめらか。◆解像度はくっきり見えるWQHD(2560×1440)で幅広いシーンに対応します。◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。◆表示色数最大1677万色。◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)。◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS。◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします。◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。
    用途eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ付属品スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター、電源コード質量(kg)スタンド含む:約4.5、スタンド無し:約4.1サイズ27インチ消費電力(W)40表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×170×481(スタンド含む)・613×60×363(スタンド無し)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色1677万色視野角178°/178°応答速度1ms(GTG)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー1W+1Wアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)180
  • 壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    壁掛け金具(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
  • 長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    超長焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    中焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    279,800税込307,780
    1台
    翌々日出荷
    短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • 固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用) アイリスオーヤマ

    固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)

    アイリスオーヤマ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    固定超短焦点レンズ(IP-DU1000B/IP-DU800B用)
  • プロジェクター 超短投写(4500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター 超短投写(4500lm WUXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    449,800税込494,780
    1台
    翌々日出荷
    わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
  • プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター 超短投写(4000lm WXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
    コントラスト比2500000:1解像度WXGA主な用途ビジネス用、スクール用設置方式天井引掛、置き型明るさ(Lm)4000アスペクト比16:10投影方式DLP入出力端子Dサブ15ピンミニ、HDMI、ステレオミニ
  • プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター 短投写(5500lm WUXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    699,800税込769,780
    1台
    9日以内出荷
    長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
  • プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ) アイリスオーヤマ

    プロジェクター スタンダード(6500lm WUXGA レーザータイプ)

    アイリスオーヤマ
    629,800税込692,780
    1台
    翌々日出荷
    長寿命レーザー光源採用の為、標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。使用中に突然光源が切れるなどのリスクが少なく、安心してご使用いただけます。またランプ光源プロジェクターに比べてランプ交換の手間や費用がかからないため、ランニングコストを低減できます。電源オンから数秒で明るい画面を投写。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
  • インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブボックス(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラホルダー(IP-AW400W/IP-AU450W用)

    アイリスオーヤマ
    2,088税込2,297
    1台
    翌々日出荷
  • インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用)) アイリスオーヤマ

    インタラクティブカメラセット((IP-AW400W/IP-AU450W用))

    アイリスオーヤマ
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
  • プロジェクター スタンダードタイプ アイリスオーヤマ

    プロジェクター スタンダードタイプ

    アイリスオーヤマ
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。
    付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)仕様回転画像:上下反転、左右反転コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光
液晶モニター・液晶ディスプレイ