絞り込み
ブランド
- MOXA
- BLACK BOX(29)
- BUFFALO(バッファロー)(108)
- FXC(29)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(82)
- NEC(62)
- NETGEAR(112)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- PLANET Technology(62)
- StarTech.com(70)
- TP-LINK(203)
- TRENDnet(41)
- WatchGuard(52)
- アライドテレシス(115)
- エレコム(91)
- サンワサプライ(43)
- サン電子(PC)(34)
- ダイヤトレンド(29)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
MOXA¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体
MOXA¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。材質プラスチック
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ メタル筐体
MOXA¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。材質メタル
産業用イーサネットスイッチインジェクタ
MOXA¥52,980税込¥58,2781個当日出荷イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。用途イーサネットケーブルを使用した給電用。トラスコ品番168-5398質量(g)200動作温度範囲(℃)0~60
8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥199,800税込¥219,7801個欠品中SDS-G3010スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
12Gポート(802.3bt PoEポートオプション:8)フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 48 VDC入力 ワイド温度モデル
MOXA¥619,800税込¥681,7801個6日以内出荷48V DC入力対応の12ポート フルギガビットマネージドPoEスイッチ。ワイド温度環境対応モデル。
12Gポート(802.3bt PoEポートオプション:8)フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 48 VDC入力
MOXA¥589,800税込¥648,7801個6日以内出荷48V DC入力対応の12ポート フルギガビットマネージドPoEスイッチ。802.3bt給電対応。
12Gポート(802.3bt PoEポートオプション:8)フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 12/24/48 VDC入力 ワイド温度モデル
MOXA¥639,800税込¥703,7801個6日以内出荷12/24/48V DC入力対応の12ポート フルギガビットマネージドPoEスイッチ。ワイド温度環境対応モデル。
12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 12/24/48 VDC入力 ワイド温度モデル
MOXA¥459,800税込¥505,7801個6日以内出荷12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 12/24/48 VDC入力 ワイド温度モデル
12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 12/24/48 VDC入力
MOXA¥429,800税込¥472,7801個6日以内出荷12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 12/24/48 VDC入力
12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 110/220 VDC/VAC入力 ワイド温度モデル
MOXA¥479,800税込¥527,7801個6日以内出荷12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 110/220 VDC/VAC入力 ワイド温度モデル
12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 110/220 VDC/VAC入力
MOXA¥459,800税込¥505,7801個6日以内出荷12Gポート フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 110/220 VDC/VAC入力
12Gポート(802.3bt PoEポートオプション:8)フルギガビット マネージドイーサネットスイッチ 12/24/48 VDC入力
MOXA¥609,800税込¥670,7801個6日以内出荷12/24/48V DC入力対応の12ポート フルギガビットマネージドPoEスイッチ。802.3bt給電対応。
8ポート 10MbE-SPE、2ポート 1GbEマネージドイーサネットスイッチ PoDL対応
MOXA¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷10BASE-T1L技術とPoDL(Power over Data Line)クラス10、11、12のサポートにより、このスイッチはイーサネット通信をフィールドデバイスに拡張します。1本のツイストペア(ブルで最大10Mbpsのデータレートと最大1kmの距離で電力とデータの両方を供給できるため、設置の簡素化、配線コストの削減が実現でき、より柔軟なフィールド展開を可能にします。診断機能とポートミラーリングにより、導入とトラブルシューティングが容易になります。コンパクトなシャーシと前面に設置されたポートにより、狭いコントロールキャビネット内でも設置とメンテナンスが簡単に実行できます。PROFINETなどの産業用イーサネットプロトコルにより、既存システムとのシームレスな統合が可能になり、将来のデジタル化やIIoT拡張にも対応できる拡張性を提供します。
産業用16ポート(14+2SFPポート)フルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-G3016スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用16ポート(14+2SFPポート)フルギガビットスマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3016スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
8PoE+ポート付き産業用10ポートフルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3010スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用フルギガビットスマートイーサネットスイッチ
MOXA¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から7日以内出荷スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から5日以内出荷スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。接続方式フルギガビット
産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
8PoE+ポート付き 産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
8PoE+ポート付き 産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 8+2ギガビットポート スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷SDS-3010 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 6ポート スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。材質金属ポート数6マグネットなし
産業用 6ポート スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥110,980税込¥122,0781個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(2コンボポート)フルギガビット スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷SDS-G3006スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ
MOXA¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
4PoE+ポート付き 産業用 6ポート(ギガビットアップリンク2ポート)スマートイーサネットスイッチ(ワイド温度モデル)
MOXA¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷SDS-3006 スマートイーサネットスイッチは、IAエンジニアや自動化機械メーカーが、自社のネットワークをインダストリー4.0のビジョンと互換性のあるものにするのに理想的な製品です。
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズWLANアンテナ
MOXA¥12,980税込¥14,2781個63日以内出荷簡単に設置可能な小さなサイズ デスクトップマウント RP-SMAタイプ(オス)コネクタ仕様●サイズ:194.3mm(RFケーブル込)●重量:156gアズワン品番68-1349-45
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ
MOXA¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個5日以内出荷EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル
MOXA¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル
MOXA¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷EN50155 16+2Gポートギガビットイーサネットスイッチ仕様EN 50155認証 16+2Gポートギガビットイーサネット/8PoEスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル商品タイプスイッチングハブ
16ポートM12マネージド・イーサネーットスイッチ
MOXA¥839,800~税込¥923,780~1個5日以内出荷EN50155 ギガビットイーサネットスイッチ仕様16ポートM12マネージド・イーサネットスイッチ商品タイプスイッチングハブ
EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ Tモデル
MOXA¥699,800税込¥769,7801個5日以内出荷EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ Tモデル商品タイプスイッチングハブ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら