絞り込み
ブランド
  • FXC
  • BLACK BOX(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(106)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(82)
  • MOXA(93)
  • NEC(62)
  • NETGEAR(112)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • PLANET Technology(62)
  • StarTech.com(71)
  • TP-LINK(201)
  • TRENDnet(41)
  • WatchGuard(52)
  • アライドテレシス(115)
  • エレコム(91)
  • サンワサプライ(43)
  • サン電子(PC)(34)
  • ダイヤトレンド(29)
  • テルトニカ・ネットワークス(40)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ

    FXC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    ES1008MTP3は10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載したイーサネットスイッチです。ループ検知機能を搭載し、各ポートは本体側面のボタンでループ検知機能の選択が可能です。また、ポート毎のMDI/MDI-X・通信速度もボタンで簡単に設定することができます。オートネゴシエーションもサポートしており、接続する相手によってポートの通信速度、通信方式を自動設定することができます。
    材質メタルポート数8接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • 8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ

    FXC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    各ポートはオートネゴシエーションをサポートし、ポートの通信速度、通信方式及び極性を自動的に設定する事ができます。また、ループ検知/遮断機能をサポートしており、ループ防止が可能です。
  • コンセント壁埋込型AP FXC

    コンセント壁埋込型AP

    FXC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    5日以内出荷
    AE1021は情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
  • マグネットキットOPT-SW04-2 FXC

    マグネットキットOPT-SW04-2

    FXC
    ¥869税込¥956
    1個
    5日以内出荷
    オプションマグネット マグネット2個セットです。
  • 16ポート 10/100/1000Mbps イーサネットスイッチ FXC

    16ポート 10/100/1000Mbps イーサネットスイッチ

    FXC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    ループ検知機能・EEE機能の有効/無効の切り替え用にDIPスイッチを採用。コンパクトでファンレス静音設計のため、設置スペースが限られている利用環境に適しています。また、データ送受信がないアイドル状態では省電力モードとなるパワーマネージメント機能を搭載しており、ランニングコストを抑制できます。
  • 10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W FXC

    10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W

    FXC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品の利用で、既存のネットワーク構成やコストの影響を最小限に抑えつつ電源の確保がしにくい場所にPoE対応機器を設置いただけます。また、動作温度が-20℃~50℃と広範囲に対応しており、工場や倉庫などの高温になる過酷な環境下での利用に適しています。
  • 24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ FXC

    24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    オートネゴシエーション機能、及びオートMDI/MDI-X機能を有しており、ストレート、クロスケーブルを気にすることなくネットワーク構築が可能です。ループ検知機能も搭載し、ネットワークループの発生をLEDにて確認できます。又、省エネ機能として、IEEE802.3azに準拠した EEE機能もサポートしており、さらなる省電力を実現します。
    ポート数24接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネット別売
  • Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4) FXC

    Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4)

    FXC
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    PoEギガビットスマートスイッチです。L2機能として、各ポート間の通信を遮断するプライベートVLAN機能、映像データ制御として IGMPスヌーピングやマルチキャストフィルタリングによるマルチキャストストリーム機能を 搭載しています。ストームコントロールやQoSによるフロー制御に対応し、管理機能付き PoEスイッチとして十分な機能を有します。また、スタティックルーティング機能を搭載している為 VLANで仮想的にネットワーク分離をした構成を組むことが可能です。
    インターフェースRJ45 PoE+、SFPコンボ伝送速度10/100/1000M
  • FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m) FXC

    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)

    FXC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
  • 802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ FXC

    802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ

    FXC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    AE5411PAは、2.4GHz帯域でIEEE802.11b/g/n、5GHz帯域で、IEEE802.11a/n/acをサポートするPoE/AC給電に対応したオフィス向け無線LANルータです。
  • マグネットキットB FXC

    マグネットキットB

    FXC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    マグネットキットB
  • マグネットキットA FXC

    マグネットキットA

    FXC
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    マグネットキットA
  • ケーブル抜け防止Kit FXC

    ケーブル抜け防止Kit

    FXC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    取付金具を必要とせず製品本体に直接取り付けることで電源抜け防止が可能となります。スイッチ全製品及び一部のメディアコンバータに対応しており、1Uサイズの製品に対して柔軟に設置することができます。
  • SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m FXC

    SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m

    FXC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    SFP+とパッチコードが一体型となったFXC5428、FXC6552、FXC6528のスタック用ケーブルです。10.5Gまでのマルチギガビットレートをサポートします。
  • IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ FXC

    IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ

    FXC
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432は、10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート、RJ45/1G SFPのコンボポートを4ポート、1/10GBASE-RのSFP+ポートを4ポート搭載した管理機能付ルーティングスタッカブルスイッチです。多彩なルーティングプロトコル、IPv6ルーティングをサポートし、マルチキャストルーティングなど小規模ながらも複雑化するネットワークのコアスイッチとして機能します。ポートベースVLANの他、IEEE802.1QタグVLANやプロトコルベースVLAN、Voice VLANにも対応し、セキュリティ面でも802.1x認証、Webリダイレクト認証などの機能を持ち合わせ、ホテルやオフィス、マンション、学内など多彩なネットワーク環境にも柔軟に対応します。また、前面の10Gポートで最大9台までのハードウェアスタックが可能であり、ポート拡張や耐障害性の高いネットワーク構築を実現します。
  • 8ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ

    FXC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    IEEE802.1QタグVLAN、ポートトランク、ポートミラーリング、省エネ等、従来の機能に加えループ検知/遮断機能を搭載しWebブラウザから容易に設定が可能です。小型化/軽量化により壁掛け、小スペース環境への設置に最適なフルギガビットスマートスイッチです。
  • 28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ FXC

    28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ

    FXC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC6528は。充実したレイヤー2機能のサポートはもちろんのこと、スタティック・ダイナミックルーティングによる経路学習、DHCPサーバ、NTPサーバ等、各種レイヤー3サービス機能も標準装備しています。また、IEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント、ポートスリープ、スマートファンコントロールなど徹底した省エネ設計を実現。最大消費電力は23.0Wでメーカー製品「FXC5126」と比較して、消費電力を約半分(46.5%)削減しています。「FXC6528」は最大4台接続の10Gスタッキングによるネットワーク冗長性や拡張性を有しており、スモールビジネス環境のコアスイッチとして、中規模以上のL3ディストリビューションスイッチとして信頼性の高いネットワーク環境を構築できます。
  • 16ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ FXC

    16ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ

    FXC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps×16ポート+100/1000Mbps(SFP) ×2ポートを搭載したPoEギガイーサネットレイヤー2スイッチです。UTP 1~16ポートは、IEEE802.3af/at規格に準拠したPoE給電機能を搭載し、最大1ポート当り30W(合計150W)までの電源供給が可能です。
  • Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2) FXC

    Lite Smart PoE 8ポートタイプ(10/100/1000MPoEx8、1GSFPx2)

    FXC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    「NS2010VPEL」は、10/100/1000BASE-T対応のPoEポートを8ポート、100/1000BASE-X対応スロットを2つ搭載したWebベースの管理機能付きスマートPoEスイッチです。
  • 10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ FXC

    10/100Mbpsアンマネージドイーサネットスイッチ

    FXC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    軽量、コンパクトなプラスチック筐体採用しており、電源内蔵で省スペース、マグネットの標準装備で容易に設置できます。電源ケーブルの抜け落ちを防止するケーブルホルダも同梱されております。全ポートにMDI/MDI-X 自動設定機能付きで、オートネゴシエーション(10BASE-T/100BASE-TX、Full/Half Duplex 自動認識)機能をサポートし、IEEE 802.3x (Full Duplex時)とバックプレッシャ(Half Duplex時)の各フローコントロール機能を搭載しております。ループ発生をビープ音とLEDで知らせるループ検知機能、ジャンボフレーム(最大9、216bytes)に対応、2、112 個のMACアドレスエントリーをサポートし、77EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP 及びTagフレーム透過しております。
    材質プラスチックポート数5接続方式10/100Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • 産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    ¥100,900税込¥110,990
    1個
    5日以内出荷
    IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
  • 12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ FXC

    12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ

    FXC
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    5日以内出荷
    スタティックルーティング機能を搭載しており、安定した ネットワーク管理によりセキュリティが確保されます。また、マルチギガ対応で既存のケーブルが利用できるた め、学校・オフィス・工場と様々な施設でケーブル変更のコストや手間をかけずにLANの高速化を実現します。PoE++対応(1ポートあたり最大60Wまで)で高画質IPカメラ・WiFi6といった高速ネットワークかつ高消費電力 の製品への接続にも最適です。
  • 20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC

    20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)

    FXC
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    5日以内出荷
    1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。
  • ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品 FXC

    ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品

    FXC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
    付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
  • ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品 FXC

    ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品

    FXC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
    仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x8ポート。データの送受信:全二重/半二重。アクセス方式:CSMA/CD。スイッチング転送方式:Store and forward。適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ。コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N。リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)。伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps適合スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps。最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト。スループット:11、9Mpps(64byte)。スイッチファブリック:16Gbps。フレームバッファ:容量:512Kbyte。アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K。機能各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)商品タイプスイッチングハブ
  • 8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
    付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
  • 12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC FXC

    12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC

    FXC
    ¥177,980税込¥195,778
    1台
    翌日出荷
    LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100FX(SC)MMF メディアコンバータ FXC

    100FX(SC)MMF メディアコンバータ

    FXC
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    8日以内出荷
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
無線LAN・ネットワーク機器