2,377件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊富な接続性・簡単設定・PCレス・OPC UA対応・MQTT対応。国内マルチキャリア対応(NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、ソラコム 等)。LTE対応(3G不可)。デュアルアンテナ。シリアル1ポート搭載(RS232C)
用途設備のIoT化 規格OPC UA、MQTT、LTE(3G不可)、10/100/1000BASE-T、RS-232C 関連資料(10.81MB)
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

モジュールAM Telecom「AMM570」 電源DC:5V~27.4V(±5%) 周波数無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 保証期間5年 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応 キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク 動作温度範囲(℃)20~60
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷

300Mbps Wireless N Mini USB Adapter、 Realtek、 Mini Size、 2T2R、 2.4GHz、 802.11b/g/n、 USB 2.0、 2 internal antennas
仕様●製品タイプ:無線LANインターフェース●仕様:【ハードウェア機能】●インターフェイス:USB 2.0●ボタン:WPSボタン●寸法(幅x奥行きx高さ):39x18.35x7.87mm●アンテナ タイプ:内蔵型【ワイヤレス機能】●ワイヤレス規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n●周波数範囲:2.400~2.4835GHz【その他】●認証:CE、FCC、IC、RoHS●付属品:無線LAN子機 TL-WN823N、リソース CD、かんたん設定ガイド●システム要件:Windows 8.1(32/64bits)、Windows 8(32/64bits)、Windows 7(32/64bits)、Windows XP(32/64bits)、Mac OSx10.7~10.10、Linux●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T5P003D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7883-62
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

壁掛けキット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-57
1台
8,698 税込9,568
17日以内出荷

壁掛けアタッチメント
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201206●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4196-69
1個
4,298 税込4,728
13日以内出荷

仕様●タイプ:スイッチレイヤー2スイッチ●標準ポート数:24●最大ポート数:24●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:あり●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:なし●拡張スロット数:4●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:21W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20150722●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):330mm●本体サイズ(D):200mm●本体重量:2360g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-06
1式
119,800 税込131,780
13日以内出荷

国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ。海外の約170以上の国や地域対応のSIMを同梱。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2021.3.1●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4202-16
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷

ソフトバンク回線MVNO向け※楽天回線と楽天モバイル(ドコモ回線、au回線)に非対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 62368-1:2018)●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20200214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象(ACアダプタのDC電源で動作する機器)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4202-14
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

【USB/WiFi接続】USBテザリングでの有線接続、PCの有線接続が可能。WiFi使用の場合、最大10台まで接続可能。接続したい端末で”かんたん接続QRコード”をスキャンするだけ、WiFiにすぐ接続。【データ容量節約設定・使用データが確認出来る 】データ節約をオンにすると、接続中端末のアプリ自動アップデートを制限できます。またデータ使用量の確認も可能です。ご購入後、使用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ギガビットPoE++給電アダプタ(GV-PA903BT)は、ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタです。PoE++給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。 。 1ポートPoE++給電アダプタ 。 最大消費電力 95W
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

無線 LAN標準規格の IEEE802.11ax/ac/n/a/b/gに準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)や PoEに対応した無線 LANアクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。モード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHzインターフェイスと2.4GHzインターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマート に設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

AT-SE250-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。
ポート数【100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45コネクター)】×24、【SFP/SFP+スロット】×4、【RS-232(RJ-45コネクター)】×1、【USBポート(USB 2.0、タイプA、メス)】×1 接続方式280.0Gbps 電源供給方式電源内蔵
1台
569,800 税込626,780
翌日出荷

マネージドスイッチ。物理スタックで冗長性を確保し、パフォーマンスが向上。
接続方式ギガビット
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VR-M2000 UTM機能有効化ライセンス。有効化期間 5年
仕様5年 付属品ライセンスシート、UTM利用規約、UTM登録案内
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb) 外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-505H (JP) Unified AP
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可 質量(g)360 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC48 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×47 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W)14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~40 インターフェイス1×2.5GE+4×GE 位置屋内 アンテナ方式指方向内蔵アンテナ 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

アライドテレシスAT-AR4050S ルーター
RoHS
AT-AR4050S(RoHS対応)は、次世代ファイアウォールを搭載したUTM&VPNルーターです。IPsecやL2TPv3などのVPN機能やRIP・OSPFなどのルーティング機能のほか、アプリケーションコントロールやWebコントロールをはじめとする次世代ファイアウォールで必要不可欠なセキュリティーエンジンを搭載し、外部からの攻撃や社内からの情報漏洩を防ぎ、安全なインターネット接続環境を構築できます。
仕様●Local Routing (bps):1800Mbps●PPPoE+Firewall+ENAT (bps):1400 Mbps●IPsec VPN (bps):490Mbps・AES256/SHA256・計測予定・AES-GCM●UTM-01:1200Mbps●UTM-02:470Mbps●UTM-01+UTM-02併用時(bps):400Mbps●UTMオフロード (bps):120Mbps●ブリッジ機能:ローカルブリッジ・マルチプルVLAN(保護ポート)・リモートブリッジ(L2TPv3)・MACフィルター●L2スイッチング:バーチャルLAN・スパニングツリープロトコル●サポートVLAN数:4094●PPP/PPPoE機能:クライアント機能●マルチセッション数:20●PPPoE AC●IPv4:DHCPクライアント・マルチホーミング(セカンダリI Pアドレス)●経路制御:スタティック(1000)・RIPv1/v2(1500)・OSPF(1000)・BGP-4(10000)・フィルタリング●VRF-Lite●VRRP:64●VRRP●マルチキャスト:PIM-SM・IGMPv2・IGMPプロキシー・IGMPスヌーピング●IPv6:IPoE・RA・DHCPv6クライアント / PDクライアント●経路制御:スタティック(1000)・RIPng(1000)・OSPFv3(1000)・BGP-4+(10000)●IPv4 over IPv6:DS-Lite・MAP-E・IPv4 over IPv6・LightWeight 4 over 6・国内標準プロビジョニング●マルチキャスト:PIM-SMv6・MLD・MLDスヌーピング●[ファイアウォール]ステートフルパケットインスペクション:IPv4/IPv6(ゾーンベース)●IDS/IPS (DOS攻撃検出):IPv4/IPv6●URLフィルター:ホワイトリスト/ブラックリスト(スタティック)・ルックアップ●アプリケーションコントロール(DPI ):組み込みシグネーチャー(標準搭載)・アップデートシグネーチャー●IPレピュテーション●UTMオフロード●設定可能ルール数:500●最大セッション数:300000●パススルー機能:PPTP・IPsec(1000)・L2TP●[トラフィック制御]クラスベースQoS:優先制御(PQ/WRR/HTB/LLQシェーピング)・マーキング(ToS、DSCP、Traffic Class)・輻輳制御(RED)●ポリシーベースルーティング●ECMP●インターネットブレイクアウトfor o365●SD-WANロードバランス●Webリダイレクト●IP付加機能:ダイナミックDNS・DNSリレー・DHCPサーバー(2500)・DHCPリレー・DHCPv6サーバー●[VPN]IPsec:暗号化方式(3DES/AES(128・192・256))・認証方式(SHA(1・256・512)/AES-GCM)・鍵交換仕様(IKEv1)(メインモード・アグレッシブモード・事前共有鍵方式)・鍵交換仕様(IKEv2)(事前共有鍵方式)・同時接続可能セッション数(1000)●L2TPv2:LAC/LNS・同時接続可能セッション数(20)●L2TPv3:疑似イーサネット回線・同時接続可能セッション数(256)●モバイルアクセス同時接続可能セッション数:Windows(1000)・MAC OS X(1000)・iOS(1000)・Android(1000)●GRE:IPv4/IPv6●統合管理機能:AMF PLUSマスター(20メンバー)・AMF PLUSメンバー・AMF-SEC (SESC mini) + AMFアプリケーションプロキシー・AWC(無線LANコントローラー(セル型))(25AP)・AWC-CB(無線LANチャンネルブランケット(シングルチャンネル型))(5AP)・AWC-SC(AWCスマートコネクト)(5AP)●管理:アクティブファイバーモニタリング・NTP( クライアント/サーバー)・Telnet・SSH(クライアント/サーバー)・HTTPサーバー/HTTPSサーバー・TFTPクライアント・ZMODEM・CLI (コマンドラインインターフェース)・GUI (Webインターフェース)・SYSLOG/ZMODEM/ログのE-mail転送・SNMP(v1/v2c/v3)・トリガー機能 付属品電源抜防止フック付、19”別売、マグネット別売、ブラケット別売、設定用VT-Kit2/AT-VT-Kit3別売、L字型電源ケーブル別売、アニュアルライセンス別売 幅(mm)210 質量(kg)1.7 高さ(mm)42.5 奥行(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 8G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート 。ファンレス
質量(kg)0.59(1.30 lb) 容量スイッチング容量:16 Gbps 外形寸法(mm)138.0(D)×157.0(W)×37.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:8 電源外部電源アダプター 処理量11.9 Mpps MTBF平均故障間隔416.2年
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 5G Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:5ポート 。ファンレス
質量(kg)0.27(0.60 lb) 容量スイッチング容量:10 Gbps 外形寸法(mm)93.0(D)×116.0(W)×26.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:5 電源外部電源アダプター 処理量7.44 Mpps MTBF平均故障間隔525.8年
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb) 容量スイッチング容量:56 Gbps 外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:26 電源内部電源 処理量41.68 Mpps データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2 MTBF平均故障間隔171.9年
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T (PoE+)対応 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。ファンレス
電源外部電源アダプター
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
モジュールAM Telecom「AMM570」 電源DC:5V~27.4V(±5%) 周波数無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL)) 機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能 インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1 保証期間3年 制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末 伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150 プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1 伝送方法LTE RoHS指令(10物質対応)対応 キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク 動作温度範囲(℃)20~60
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷

高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP) セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド 寸法(mm)43.5×46.8×69 電源802.3af/at PoE 消費電力JP版:9.8W 保存温度(℃)-40~70 インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2 周波数範囲2.4GHzおよび5GHz 動作温度(℃)0~40 各種認証VCCI、JRF 動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください) 保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

「INMG-BT60I」は、PoE(Power over Ethernet)に対応したWi-Fi 6アクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電機器にLANケーブルで給電ができるマルチギガビット対応 PoE++インジェクターです。5Gbps/2.5Gbpsの高速通信が可能、最新のPoE++(IEEE 802.3bt)規格に対応していますので、近年普及が進むハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6アクセスポイントの設置に最適です。
仕様●PoE:供給電力●その他機能:過電流、過電圧保護 短絡保護●ポート構成:RJ-45 port2 質量(g)約 218(本体のみ) 電源100~240V AC、50-60Hz 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500/5000BASE-T IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約145×58×40(突起部を除く) データ転送速度10 / 100 / 1000 / 2500 / 5000Mbps(Half-duplex)20 / 200 / 2000 / 5000 / 10000Mbps (Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)RJ45中継コネクタ Cat5e
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタ
仕様線体:ストレート全結線 質量(g)約5 規格Cat5e 端子形状RJ-45(メス)-RJ-45(メス) 対応機種RJ-45コネクタを装備したカテゴリー5eのLANケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×17×30 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 適合伝送帯域1000BASE-T、100BASE-TX、100BASE-T、10BASE-T(PoE非対応)
1台
619 税込681
翌々日出荷

(1)5GHzに加え2.4GHzも4x4に進化、Wi-Fi 6 新プレミアムモデル (2)Wi-Fi 6(11ax)8ストリーム(4x4+4x4)対応ハイパワー内蔵アンテナを搭載 (3)回線の速度を損なわないINTERNETポート最大2.5Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応 (5)家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大2.8Gbps、Triple Band(5GHz-Low、2.4GHz573Mbps、2.4GHz400Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

。アップリンク10G、ダウンリンク2.5Gに対応したレイヤー2スマートPoEスイッチ。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録。動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能。全ての機能がブラウザで設定可能。キキNaviによるリモート管理にも対応。
接続方式最大実効伝送速度(Gbit/s):80.0
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

。Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載。Auto-MDIX機能搭載。IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート。JumboFrame(9216Bytes)対応。全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応。LEDインジケータ搭載。金属筐体採用。ファンレス設計。安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※要ユーザー登録。動作保証温度50℃で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

ネットワーク経由でWEBやTELNET、E-Mail等による遠隔電源制御・各種設定が出来ます。(WOL・シャットダウンスクリプト機能も搭載)また、PING送信やPOPサーバーチェックによる死活監視を行い、フリーズ等の異常時には自動的に電源リブートを行う事が可能です。(E-MailやSNMPを利用した状態変化の通知も可能)別売の温度センサーを利用する事で温度測定が出来、温度変化を監視し、自動電源制御する事も可能です。別売の手動スイッチ対応で、メンテナンス時等、PCを使わずに一時的に電源制御する事も可能です。別売の稼動監視ソフト、RPC-EYEv3により複数のリブーターをPCで一元管理出来、ログを保存する事も出来ます。
ポート数4
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

2.5ギガビットに対応したポートを搭載しています。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ 電源AC100~240V 色(本体)ブラック マグネットなし 拡張スロット数2
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり 付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジ ポート数標準:28、最大:28 電源AC100~240V(50/60Hz) 色(本体)ブラック マグネットなし 通信速度1000M
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

。ドライバーインストールなしで刺してすぐに使えるUSB Type-CポートからGIGA LAN変換アダプタ 白色。USB Type-Cで有線LANが使用可能。ドライバーレスなのでUSBポートに刺してすぐに使用できます。WiFi機器も有線LANにして利用可能
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
1台
74,980 税込82,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

10/100/1000(PoE+給電対応:装置あたり最大125.0W供給可能)×8ポート、SFP(SFPオプション実装でサポート)×2ポート。省エネ機能のEEE機能に対応。IEEE802.1X認証により不正端末からの通信を停止し、セキュリティの高いネットワークを実現します。マルチキャスト機能はIGMPv1/v2/v3スヌーピング対応。リンクアグリゲーション、マルチポートループ検出、ポートミラーリング機能対応。固定用マグネット標準添付。IPV6対応でNetMeiisterによる管理が可能。
ポート数10 接続方式ギガビット 電源供給方式ACアダプター マグネットあり
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)PoEインジェクター
10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W 付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート 電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ) 対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202 皮相電力(VA)69W(70VA) 発熱量(KJ/h)248kJ/h 最大消費電流(A)0.7A 給電方式Alternative B/4 ペア
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷