2,315件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入 京セラANTENNA LTE MAGNETIC 1m CableRG174 1箱 100個入京セラ
98,980税込108,878
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:1.9dBi●アンテナ指向性:無指向性アズワン品番65-7152-90
近接ビーコン Braveridge近接ビーコンBraveridge
8,798税込9,678
1台
8日以内出荷
Bluetooth LE5.0対応、内部に取り付けたスイッチにより、電波強度を切り替えることが可能なビーコン製品(電波強度:通常と近距離の2パターン)、単三電池4本使用(電池はお客様にてご用意ください)、IPX4相当
キーホルダービーコン BraveridgeキーホルダービーコンBraveridge
17,980税込19,778
1セット(4個)
8日以内出荷
Bluetooth LE5.0対応、3軸加速度センサーを搭載し、センサーが反応している時はBeaconを定期発信、センサーの検知が止まった時は定期発信の間隔を伸ばすなどの設定が可能、ストラップやバッグなどに付けて携帯しやすいナスカン付き本体フラット面に企業ロゴ・ブランドロゴなどの印刷が可能、IPX5
飛び評価キット Braveridge飛び評価キットBraveridge
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
Bluetooth LE機器の無線機能を比較評価することが可能。送信機と受信機、iOSアプリで構成。アプリはQRコードよりダウンロード可能。
USBビーコン2 BraveridgeUSBビーコン2Braveridge
15,980税込17,578
1セット(2個)
8日以内出荷
Bluetooth LE5.0対応、PCのUSBポートや付属のACアダプターから給電できるため、電池交換が不要、防水性なし
Wireless LAN Unit(mC-Printシリーズ・mC-Label3シリーズ・TSP100IVシリーズ対応) スター精密Wireless LAN Unit(mC-Printシリーズ・mC-Label3シリーズ・TSP100IVシリーズ対応)スター精密
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
簡単に無線LANへ乗り換え 店舗レイアウトの自由度を上げる小型の無線LANユニット。
IdeaShare Key I ・O DATA(アイ・オー・データ)IdeaShare KeyI ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
受注生産ボタンワンプッシュでPCとIdeaHubの画面を共有。IdeaHub/PC側で自動セットアップを行うことでワンプッシュでの接続が可能に。インターネットを経由しないため、非常に安定性に優れています。
アズワン品番65-3415-73
ワイヤレスアクセスポイント YAMAHA(ヤマハ)ワイヤレスアクセスポイントYAMAHA(ヤマハ)
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
RM-Wマイクロフォンとペアリングして使用する16ch/8chワイヤレスアクセスポイント。1.9GHz帯のDECT方式を採用。Dante対応、PoEで動作するためLANケーブル1本で配線が完了。塗装可能。
壁コンセント型プログラマブルスイッチ(12ボタン)+テーブルトップキット ATEN壁コンセント型プログラマブルスイッチ(12ボタン)+テーブルトップキットATEN
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
VK112EUTTKは、ATENコントロールシステム用のスイッチで、卓上据え置きや壁設置に便利な台座がセットになった製品です。
壁コンセント型コントロールスイッチ(12ボタン)+テーブルトップキット ATEN壁コンセント型コントロールスイッチ(12ボタン)+テーブルトップキットATEN
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
VK0200TTKは、コンパクトなVKコントローラーと物理キーが一体型になった、壁コンセント型コントロールスイッチです。
L2スイッチ YAMAHA(ヤマハ)L2スイッチYAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。
ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式Alternative A
12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ FXC12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチFXC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
スタティックルーティング機能を搭載しており、安定した ネットワーク管理によりセキュリティが確保されます。また、マルチギガ対応で既存のケーブルが利用できるた め、学校・オフィス・工場と様々な施設でケーブル変更のコストや手間をかけずにLANの高速化を実現します。PoE++対応(1ポートあたり最大60Wまで)で高画質IPカメラ・WiFi6といった高速ネットワークかつ高消費電力 の製品への接続にも最適です。
M4350用350W 電源ユニット NETGEARM4350用350W 電源ユニットNETGEAR
90,980税込100,078
1台
62日以内出荷
M4350用350W 電源ユニット
品名M4350用350W 電源ユニット型番メーカー:APS350W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用2000W 電源ユニット NETGEARM4350用2000W 電源ユニットNETGEAR
239,800税込263,780
1台
62日以内出荷
M4350用2000W 電源ユニット
品名M4350用2000W 電源ユニット型番メーカー:APS2000W-100AJS対応機種GSM4328-100AJS、GSM4352-100AJS、MSM4352-100AJS、XSM4328CV-100AJS、XSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用600W 電源ユニット NETGEARM4350用600W 電源ユニットNETGEAR
119,800税込131,780
1台
62日以内出荷
M4350用600W 電源ユニット
品名M4350用600W 電源ユニット型番メーカー:APS600W-200AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
M4300-96X用電源ユニット 600W NETGEARM4300-96X用電源ユニット 600WNETGEAR
129,800税込142,780
1台
62日以内出荷
・M4300-96X用電源ユニット・C14コネクター・110V-240V AC電源入力・最大出力600W(110/220V AC時)
容量110V-240V AC電源入力品名M4300-16X (PB) / M4300-96X用 追加電源ユニット最大出力(W)最大出力600(110/220V AC時)型番メーカー:APS600W-100AJS対応機種M4300-96Xコネクタ国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
M4350用920W 電源ユニット NETGEARM4350用920W 電源ユニットNETGEAR
149,800税込164,780
1台
62日以内出荷
M4350用920W 電源ユニット
品名M4350用920W 電源ユニット型番メーカー:APS920W-100AJS対応機種GSM4328-100AJSGSM4352-100AJSMSM4352-100AJSXSM4328CV-100AJSXSM4328FV-100AJSRoHS指令(10物質対応)対応
AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント NETGEARAX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントNETGEAR
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
WAX610Y-100EUSの特長屋外向けAPIP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)インスタントメッシュ対応WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)
仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントセット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)質量(g)940消費電力(W)PoE:16.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34型番メーカー:WAX610Y-100EUS接続同時接続数:30、最大:250速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)セキュリティ8つのSSID, Client isolation使用例中小規模企業RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2.5G LAN × 1
PoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARPoE+対応 (190W) ギガビット24ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
99,980税込109,978
1台
62日以内出荷
全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MBセット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式材質金属質量(kg)3.15出力(W)PoE合計:190電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz)ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。型番GS724TP-300JPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン最大消費電力(W)231.07設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属)騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃)スロットSFP:2ファン2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0°~50MTBF(時間)1784610 (203.6年)イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
QNAP 10GbEスイッチ QNAPQNAP 10GbEスイッチQNAP
149,800税込164,780
1台
23日以内出荷
QNAP QSW-M3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE Layer 2 ウェブ・マネージドスイッチリーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-M3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・L2マネージドスイッチです。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能を備えたQSW-M3216R-8S8Tは、高速ネットワーク環境に柔軟に導入でき、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unitセット内容QSW-M3216R-8S8T、Power Cord、Rackmount kit、Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):2.23(正味):1.52タイプ管理:Webマネージドポート数16スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMIポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン
10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ NETGEAR10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR
949,800税込1,044,780
1台
4日以内出荷
・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4・240W電源内蔵・電源ユニット追加用の空きスロット×1・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチNETGEAR
939,800税込1,033,780
1台
62日以内出荷
1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ NETGEARPoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR
699,800税込769,780
1台
33日以内出荷
・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)・電源ユニット追加用の空きスロット×1・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
QNAP 10GbEスイッチ QNAPQNAP 10GbEスイッチQNAP
139,800税込153,780
1台
23日以内出荷
QNAP QSW-3216R-8S8T ハーフワイドラックマウント16ポート10GbE アンマネージドスイッチリーズナブルな価格で、10GbEポートをより小さなスペースに増設。QNAP QSW-3216R-8S8T は、8つの10GbE SFP+ ファイバーポートと8つの10GbE RJ45ポートを備えた、ハーフワイドラックマウント・アンマネージドスイッチです。プラグアンドプレイでセットアップ可能な QSW-3216R-8S8T は、ネットワークループの検出およびブロック機能を備えており、ご家庭やビジネス用でもお手頃な価格で高速ネットワーク環境を簡単に構築することができます。ハーフワイド設計の QSW-3216R-8S8T は、スペースを取らずに作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-3216R-8S8T は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):8●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.23(正味):1.52タイプ管理:アンマネージドポート数16スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3 × 207 × 199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:アンマネージドジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMI動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールYes
QNAP 10GbEスイッチ QNAPQNAP 10GbEスイッチQNAP
349,800税込384,780
1台
23日以内出荷
QNAP QSW-M7308R-4X ハーフ幅ラックマウント型100GbEマネージドスイッチQSW-M7308R-4X は、4つの100GbE QSFP28と8つの25GbE SFP28 ポートを備えた100GbE L2 マネージドスイッチです。QSW-M7308R-4X は、サーバールームの100G/25G サーバーやNASにアップリンクしたり、100G/25Gスイッチに接続して、高速ストレージ、ビデオ編集、仮想化、AIアプリケーションを高速化できます。手頃な価格と省スペース設計を特長としたQSW-M7308R-4X は、超高速ネットワーク伝送およびストレージソリューションを構築するために、ビジネスの超高速基幹ネットワークインフラへの素早いアップグレードを実現します。QSW-M7308R-4X は台湾製 (MIT)で、高品質かつ信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●100GbE QSFP28:4●25GbE SFP28:8●電源装置の説明:Internal Power supply unit●MACアドレステーブル:32K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:600Gbpsセット内容QSW-M7308R-4X, Power Cord, Rackmount kit, Foot pads, Screw, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):2.63(正味):1.78タイプ管理:Webマネージド規格認定:CE、FCC、VCCI、BSMIポート数12スイッチ1200Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×248.8最大消費電力(W)100相対湿度5%~95% 非結露LEDインジケーター:Per Port: Speed/Link/Activity、Per System: Power/Status/Locater入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン
1000BASE-T SFP RJ-45 GBIC モジュール NETGEAR1000BASE-T SFP RJ-45 GBIC モジュールNETGEAR
24,980税込27,478
1台
63日以内出荷
GBICモジュールは、標準SFPスロットに適合。CAT5E/CAT6 (ギガビットイーサネット)で最大伝送距離は100m。
品名1000BASE-T SFP GBIC型番メーカー:AGM734-10000S対応機種NETGEAR スイッチ、ReadyNASのSFPインターフェイスに適合RoHS指令(10物質対応)対応
QNAP 10GbEスイッチ QNAPQNAP 10GbEスイッチQNAP
129,800税込142,780
1台
23日以内出荷
QNAP QSW-M3212R-8S4T SMB/SOHO高速ネットワーク用ハーフワイドラックマウント・フル10GbE L2マネージドスイッチQSW-M3212R-8S4Tは、8つの10GbE SFP+ ポートと4つの10GbE RJ45ポートを備えたハーフワイドラックマウントマネージドスイッチです。様々なインタフェースを持つ10GbEネットワークデバイスを接続するための増設ポートを、リーズナブルな価格でSMBおよびSOHOユーザーに提供します。Layer 2スイッチングおよび使いやすいウェブ・ユーザーインタフェースによるネットワーク管理機能をサポートするQSW-M3212R-8S4Tは、高速ネットワーク環境での柔軟な導入を可能にし、エントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。ハーフワイド設計の QSW-M3212R-8S4T は、スペースを取ることなく作業環境に設置できるため、一つの1Uラックスペースに2台設置することが可能です。QSW-M3212R-8S4Tは台湾製 (MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワークソリューションを提供します。
仕様●10GbE BASE-T (RJ45):4●10GbE SFP+:8●MACアドレステーブル:16K●フォームファクター:Half-width rackmount●合計非ブロックスループット:160Gbps●電源装置の説明:Internal Power supply Unit質量(kg)(総):2.19(正味):1.48タイプ管理:Webマネージドポート数12スイッチ320Gbps適合規格IEEE 802.3 EthernetIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3ae 10G FiberIEEE 802.3x Full-Duplex Flow ControlIEEE 802.1Q VLAN TaggingIEEE 802.1w RSTPIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.1p Class of Service寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×207×199.5最大消費電力(W)80相対湿度5%~95% 非結露保証期間2 年LED【インジケーター】各ポート:速度/リンク/アクティビティ、システムごと:電源/ステータス入力電源ACクラス電磁準拠:クラスAファンPWM VAPOベアリングファン x 2インターフェイス管理:Webジャンボフレーム9K入力電圧範囲(V)100-240AC, 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【Note】CE、FCC、VCCI、BSMIポート管理:1 x 1GbE RJ45動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)コンソールRJ45ボタン仕様リセットボタン
10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチNETGEAR
949,800税込1,044,780
1台
63日以内出荷
・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 12, 10G SFP+スロット×12・240W内蔵電源・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-12X12F (XSM4324)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.3品名10G/5G/2.5G/1Gポートx12, 10G SFP+スロットx12 フルマネージスイッチ M4350-12X12Fポート数24(12 x 10G/マルチギガ、12 x 10G SFP+)消費電力(W)95.8/300.81Btu/hr、スタンバイ時: 34/106.76Btu/hr型番XSM4324-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静音モード (34.3@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ NETGEAR10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチNETGEAR
699,800税込769,780
1台
33日以内出荷
・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8・240W電源内蔵・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます
仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-8X8F (XSM4316)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.05品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチポート数16(8 x 10G/マルチギガ、8 x 10G SFP+)消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時: 30.5/95.77Btu/hr型番XSM4316-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル) ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)ダイヤトレンド
69,900税込76,890
1台
3日以内出荷
SCポート搭載シングルモード光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能最長20kmの通信ができます耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形図(0.45MB)取扱説明書マニュアル(0.39MB)動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプシングルモード SMF
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)ダイヤトレンド
64,900税込71,390
1台
3日以内出荷
SCポート搭載マルチモード光信号⇔有線LANの変換や光中継機としても使用可能最長2kmの通信ができます耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
電源(V)DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護)ポート数RJ-45:8ポート、光ファイバーポート(SCコネクタ):2ポート(2芯×2)材質(ケース)IP40スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×92.3×130最大消費電力(W)8インターフェイス10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-XネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3zRoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形図(0.42MB)取扱説明書マニュアル(0.39MB)動作温度範囲(℃)-25~70ファイバータイプマルチモード MMF
Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】 ハイテクインターGigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】ハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps最大伝送距離:250mABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2 ハイテクインター屋外用無線AP/ブリッジ DLB Propeller 2ハイテクインター
61,980税込68,178
1台
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
V3000用 40.5dBi アンテナ ハイテクインターV3000用 40.5dBi アンテナハイテクインター
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷
V3000用 40.5dBi アンテナ【オプション製品】
DLB5-15ac用壁付けマウントキット ハイテクインターDLB5-15ac用壁付けマウントキットハイテクインター
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
DLB5-15ac用壁付けマウントキット【オプション製品】
屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15ac ハイテクインター屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15acハイテクインター
73,980税込81,378
1台
11日以内出荷
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40~+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。
規格IEEE802.11a/n/ac、iPoll3(独自機能)伝送速度(Mbps)802.11a:54、802.11n:300、802.11ac:866周波数(GHz)5.5~5.7
cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット ハイテクインターcnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケットハイテクインター
6,198税込6,818
1個
11日以内出荷
cnWAVE V1000 角度調整機能付きブラケット【オプション製品】
Wi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10 ハイテクインターWi-Fi6対応 屋外用無線アクセスポイント MO10ハイテクインター
249,800税込274,780
1個
11日以内出荷
スリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(理論値)の高速通信を実現。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。MO10は、Wi-Fi6に対応した屋外用無線アクセスポイントです。2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4)のスリーバンドに対応し、最大4.8Gbps(理論値)の高速通信を実現します。OFDMA機能により、大容量接続や多接続にもシームレスに対応。4Kや8K高画質映像視聴はもちろん、イベント会場や学校、繁華街など密集した環境下でのご使用にも最適です。Wi-Fi6対応最大速度:4.8Gbps(理論値)AP/ブリッジ/メッシュ通信に対応スリーバンド対応(2.4GHz/5GHz(MU-MIMO 2×2)/5GHz(MU-MIMO 4×4))WPA3により高セキュリティを実現OFDMAに対応最大クライアント数:各128台×3(すべてのバンド使用時)SSID:最大8台防塵・防水性能:IP68塩水噴霧試験実施済み塩害に強く、海沿いの地域や離島でもご使用いただけます。IEC 60068-2-11TWT(Target Wake Time)により、デバイスの待機消費電力削減
60GHz帯無線LANブリッジ V5000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V5000ハイテクインター
769,800税込846,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。10G以上の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。1対複数でも高速通信を実現いたします。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:14.4Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠子機30台接続可能Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
60GHz帯無線LANブリッジ V1000 ハイテクインター60GHz帯無線LANブリッジ V1000ハイテクインター
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送最高速度:2Gbps(双方向)通信距離:数百メートルチャネル数:4IEEE802.11ay準拠Facebook Terragraph技術採用-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)チャンネルボンディング(将来リリース予定)本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。
無線LAN・ネットワーク機器