カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TP-LINK(209)
- NETGEAR(120)
- アライドテレシス(115)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(108)
- BUFFALO(バッファロー)(104)
- エレコム(91)
- MOXA(85)
- StarTech.com(71)
- ARUBA(アルバ)(69)
- PLANET Technology(62)
- WatchGuard(52)
- サンワサプライ(41)
- TRENDnet(40)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- サン電子(PC)(36)
- NEC(34)
- Cisco(シスコ)(32)
- BLACK BOX(31)
- ブランドをもっと見る
36ページ目: 無線LAN・ネットワーク機器
商品豆知識

ギガビット L3 スタッカブルスイッチ 10Guplink
D-Link(ディーリンク)¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷ギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチギガビットレイヤ3スタッカブルスイッチ。 DGS-1520シリーズは、SMBからエンタープライズ向けの中規模ネットワークにおいて柔軟性、冗長性、セキュリティを実現し、安定したパフォーマンスでネットワーク通信を提供することが可能なギガビットレイヤ3スマートProスイッチです。 本シリーズは、DGS-1520-28、DGS-1520-52に加え、2.5G対応の給電ポートを搭載したDGS-1520-28MP、DGS-DGS-1520-52MPの4製品で構成されています。 全ての製品に10GSFP+スロットが2つ搭載されており、物理スタック/10Gアップリンクとして利用が可能です。
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型)
D-Link(ディーリンク)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
ギガビットアンマネージドスイッチ(タップ型) PoE+
D-Link(ディーリンク)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。ポート数8接続方式10/100/1000BASE-T
Nuclias対応ギガビット L2 PoE+スマートスイッチ
D-Link(ディーリンク)¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷NucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチNucliasCloud対応ギガビットレイヤ2PoEスイッチ。 DBS-2000シリーズは、Nucliasクラウド対応のギガビットスイッチです。 Nucliasクラウドによる簡単で便利な統合管理機能により、ネットワークの設定・管理・運用コストを削減することが可能です。 また、Nuclias対応Wi-Fiアクセスポイント「DBAシリーズ」と一緒に利用する事で、Wi-Fiと有線LANの統合管理を簡単に実現できます。
Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント
D-Link(ディーリンク)¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-X2830PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
Nuclias Cloud対応 屋外用無線アクセスポイント
D-Link(ディーリンク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷Nuclias対応屋外用(IP67準拠)無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-3621PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
PoH インジェクタ
イメージニクス¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷イメージニクス社製向けPoHインジェクタイメージニクス社製HCE-CP1ATXなどPoH給電に対応した機器に電源を給電するPoHインジェクタ。
JetStream 8ポート 2.5GbE POE+ L2+ マネージスイッチ/2スロット 10GE SFP+
TP-LINK¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷【英語パッケージ 法人限定】2.5GPoE +ポート:WiFi 6 APの可能性を最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載ポート数10電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps , SFP+商品タイプインテリジェントスイッチ
産業用PoEスイッチングハブ8ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥90,000~税込¥99,000~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有)本体外形寸法(mm)W45×D94×H130最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~8動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥54,000~税込¥59,400~1台3日以内出荷IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに4ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)
B-series SFP+ 短波長 1-pack Secure トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷B-series SFP+ 短波長 1-pack Secure トランシーバー。
B-series 32Gb SFP28 短波長 1-pack Secure トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷B-series 32Gb SFP28 短波長 1-pack Secure トランシーバー。
B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001個5日以内出荷B-series 32Gb SFP28 長波長 10km 1-pack Secure トランシーバー。
HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE Aruba 6100 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥489,800~税込¥538,780~1個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥589,800~税込¥648,780~1個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HES スイッチングハブ
ハイテクインター¥31,980税込¥35,1781式6日以内出荷産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 HES-3305/HES-3308は-40~+75℃の動作温度に対応したアンマネージド産業用ギガビットイーサネットスイッチです。 産業向け通信設備、過酷な温度環境での通信インフラとして最適なソリューションです。
LCトランシーバ ダストキャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(100個)翌々日出荷未使用のSFPポートにはめ込んで、ポートの保護、誤接続、不正接続を防止します。 LCパッチコードを差し込み一時的に保護することも可能です。用途未使用のSFPポートの保護。 LCパッチコードの保護。色赤質量(g)15
遠隔電源制御装置 PoEハブポート単位制御ネットワーク監視・自動リブート装置 PoE BOOT nino
明京電機¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。 ■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。 ■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ) ■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。厚さ(mm)40質量(g)1200規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。使用環境温度(℃)0~40℃外形寸法(縦×横)(mm)160×160使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応
TP-LINK¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(シングル)
ダイヤトレンド¥43,200税込¥47,5201台3日以内出荷SCポート搭載 シングルモード 光信号⇔有線LANに変換し、最長20kmの通信が可能 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ材質メタルタイプ対応光ファイバー:シングルモード SMMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-51ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き
ダイヤトレンド¥43,200~税込¥47,520~1台3日以内出荷耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。 SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され 光対応光ファイバーケーブルで接続可能。 ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。材質メタル電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数SFP:2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし動作温度(℃)-25~70ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応
Kpnetworks KPWL-0300H 無線LANアクセスポイント
Kpnetworks¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷どこでも だれでも かんたんに。無線LANエリアをつくれます。伝送速度(Mbps)802.11b:11Mbps、802.11g:54Mbps、802.11a:54Mbps、802.11n:600Mbps、802.11ac:1.73Gbps伝送方法IEEE802.11b/g/a/n/ac( W52/W53/W56/W58 )周波数(GHz)2.4/5
HPE Aruba 6300M 48-port 1GbE and 4-port SFP56 Power-to-Port 2 Fan Trays 1 PSU Bundle
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,998,000税込¥2,197,8001個5日以内出荷Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
Aruba Instant On 1930 4SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥79,980税込¥87,9781個欠品中小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥18,980税込¥20,8781個欠品中小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
M-series 25Gb SFP28/SFP28 DACケーブル
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷DACケーブル。ポートSFP28ケーブルタイプDACケーブル
HPE Aruba 50G SFP56 to SFP56 3m DAC Cable
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷50G SFP56 3m直接接続銅ケーブル (特定のArubaスイッチ用)。仕様特定のArubaスイッチ用ケーブル長(m)3ポートSFP56ケーブルタイプDACケーブル
HPE Aruba 8400X-32Y Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥7,898,000税込¥8,687,8001個5日以内出荷32ポート1/10/25G SFP/SFP+/SFP28モジュール (特定のArubaスイッチ用)
HPE Aruba 6300M 24SFP+ 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥4,398,000税込¥4,837,8001個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
HPE Aruba 6300M Smart Rate 5 Class 6 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,698,000~税込¥2,967,800~1個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
HPE Aruba 6300M Class 4 PoE 4SFP56 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個5日以内出荷エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Basic Wi-Fi
WatchGuard¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
WatchGuard AP120 NFR and 3-yr Total Wi-Fi
WatchGuard¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。
Competitive Trade In to WatchGuard AP120 and 3-yr Secure Wi-Fi
WatchGuard¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷AP120 は、エンタープライズレベルの機能をわずかなコストで提供します。 ゲストや公共のWi-Fi環境などにおいて帯域を大幅に消費するスマートフォンやタブレット端末によるアクセス、あるいは限定されたデバイスをサポートする小規模ネットワークの構築、いずれにも対応できるように設計されています。 当アクセスポイントは支社、店舗、小規模の教室に最適です。