絞り込み
ブランド
- ARUBA(アルバ)
- TP-LINK(212)
- アライドテレシス(117)
- NETGEAR(116)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(114)
- BUFFALO(バッファロー)(112)
- エレコム(88)
- MOXA(85)
- StarTech.com(73)
- PLANET Technology(62)
- WatchGuard(52)
- サンワサプライ(40)
- TRENDnet(40)
- テルトニカ・ネットワークス(40)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- サン電子(PC)(36)
- NEC(34)
- BLACK BOX(31)
- ダイヤトレンド(29)
- ブランドをもっと見る
特価

マウントキット AP-MNT-E AP mount bracket individual E
ARUBA(アルバ)¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
マウントキット AP-MNT-D AP mount bracket individual D
ARUBA(アルバ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(1個パック)
コンソールケーブル AP-CBL-SERU Console Adapter Cable
ARUBA(アルバ)¥3,698税込¥4,0681個欠品中Aruba AP-3XX/5XX用(屋内用) コンソールケーブル。
AP-POE-AFGE 1P GE 15.4W Midspan Injector
ARUBA(アルバ)¥10,980税込¥12,0781個欠品中Aruba AP用 802.3af 15.4W対応 PoEインジェクター
電源アダプタ 12V/48W AC/DC power adapter type B
ARUBA(アルバ)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷Aruba AP-303/304/305/314/325/504/505/514/515対応 ACアダプタ
無線LANアクセスポイント Aruba AP-515 (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥149,800税込¥164,7801台欠品中デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax アンテナ内蔵統合キャンパスAP。質量(g)810消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
マウントキット AP-MNT-MP10-D Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-220-MNT-W3 Low Prof Secure AP Mount K
ARUBA(アルバ)¥8,598税込¥9,4581個8日以内出荷Aruba AP-3XX用箱型マウントキット色白
マウントキット AP-220-MNT-W1W Flat Surface Wall/Ceiling
ARUBA(アルバ)¥2,698税込¥2,9681個欠品中Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ 壁/天井取付用色白
無線LANアクセスポイント Aruba AP-577 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-575 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×270最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-577EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAP
ARUBA(アルバ)¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線指向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の90H×90Vの指向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-575EX(JP) Outdoor 11ax HazlocAP
ARUBA(アルバ)¥359,800税込¥395,7801台8日以内出荷802.11axデュアル2×2:2/4×4:4無線全方向性アンテナ内蔵屋外危険場所用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境、および危険場所向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 内蔵型の全方向性アンテナ。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×220×130最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2から選択)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-555 (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷デュアル無線 8×8:8/4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。質量(kg)1.57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)260×260×58最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 38.2、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25.1、DC給電: 38.5ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-535 (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷デュアル無線4×4:4 802.11ax内蔵アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)270×270×80最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-534 (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷デュアル無線4×4:4 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。 マウンティングブラケットは、APの背面に事前に取り付けられています。 このブラケットは、Arubaマウントキット (別売) にAPを固定するときに使用します。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)240×240×57最大消費電力(W)PoE給電 (802.3btまたはデュアル802.3at): 30、PoE給電 (802.3at、IPM対応):25、DC給電:29ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×2 (ネゴシエーション速度は最大5Gbps)入力電圧IEEE 802.3bt (クラス5)、802.3at PoE、または直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-514 (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷デュアルラジオ4×4:4 +2×2:2 802.11ax 外部アンテナ統合キャンパスAP。質量(g)810消費電力(W)POE給電 (802.3at): 19、(802.3at PoE)13.5、(802.3af PoE)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)200×200×46マウントマウンティングブラケットを設置済み (オプションのマウントキット用)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート (最大ネゴシエーション速度は2.5Gbps)×1、10/100/1000BASE-T Ethernet×1入力電圧PoE/PoE+またはダイレクトDC電源 (オプションの電源装置経由)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-567 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷802.11axデュアル2×2:2無線指向性アンテナ内蔵屋外用AP質量(kg)1.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110最大消費電力(W)15.6マウントオプションのマウントキットポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-565 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷802.11axデュアル2×2:2無線全方向性アンテナ内蔵屋外用AP質量(kg)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)165×165×110最大消費電力(W)15.6マウントオプションのマウントキットポート10/100/1000BASE-T RJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-503H (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP。 Aruba 503Hシリーズ Hospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 オプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポート10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング、10/100/1000BASE-TRJ-45ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3afクラス3PoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-505H (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷デュアル無線 802.11ax 2×2 Unified Hospitality AP、1+4 Ethernet、PSE、USB。 Aruba505HシリーズHospitalityアクセスポイントは、中密度の屋内環境において、高パフォーマンスかつ高コスト効率の接続を実現します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、Ethernet、カスタムアプリケーションなど、多数の無線/有線メディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-574 (JP) Outdoor 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xNfコネクター付き屋外用AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 外部アンテナ用RP-SMAコネクター×6。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)230×240×190最大消費電力(W)25.6(APのみ)マウント含まず(AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNTH2から選択)ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度(100/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atPoEまたは直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
無線LANアクセスポイント Aruba AP-518 (JP) IndoorHardened 11ax AP
ARUBA(アルバ)¥219,800税込¥241,7801台8日以内出荷802.11ax 2×2:2/4×4:4デュアル無線6xRPSMAコネクター付き屋内用高耐久性AP。 過酷な天候や温度にさらされる環境向けの高パフォーマンス接続。 マウントはオプションのマウントキットを使用可能。 AP-220-MNT-W1は直接互換性あり。 AP-270-MNT-V1、AP-270-MNT-V2、AP-270-MNT-H1、AP-270-MNT-H2はAP-270-MNT-ADPアダプターを使用する場合に互換性あり IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、ZigbeeR、カスタムアプリケーションなど、多数のワイヤレスメディアをサポートします。 Air SliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能により、企業は最適化されたユーザーエクスペリエンスを提供できます。 これは日本の規制区域向けのSKUです。質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小/マウンティングブラケット含まず)220×220×75最大消費電力(W)25.6(APのみ)ポートHPE SmartRate RJ-45ポート×1、リンク速度 (100/1000/2500BASE-T) およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、10/100/1000BASE-T (RJ-45) ポート×1、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE 802.3at PoEまたは直接DC電源 (オプションの電源装置を使用)
電源アダプタ 48V/50W AC/DC power adapter type C
ARUBA(アルバ)¥7,698税込¥8,4681個67日以内出荷Aruba AP-303P/334/335/534/535対応 ACアダプタ
AP-POE-ATSR 1P SR 30W Midspan Injector
ARUBA(アルバ)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Aruba AP用 802.3at 30W対応 PoEインジェクター
無線LANアクセスポイント Aruba AP-504 (JP) Unified AP
ARUBA(アルバ)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷デュアル無線2×2:2 802.11ax外部アンテナ統合キャンパスAP。 Aruba 500シリーズワイヤレスアクセスポイントは、中密度の屋内環境において高パフォーマンスでコスト効率に優れた接続を提供します。 IoTプラットフォームとして展開され、Bluetooth、Zigbee、カスタム アプリケーションなどの複数のワイヤレスメディアをサポートします。 AirSliceやWi-Fi 6対応のClientMatchなどの革新的な機能を搭載しており、外部デュアルバンドアンテナ用RP-SMAコネクター×2。 これは日本の規制区域向けのSKUです。 マウントオプションのマウントキット:適切なマウントキット(別途注文)を使用することで、APをシングルまたはデュアルのギャングウォールボックスに取り付けたり、壁面に直接取り付けたり、デスクに設置したりすることができます。質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)86×47×150最大消費電力(W)50ポートHPESmartRateRJ-45ポート×1、リンク速度00/1000/2500BASE-T)およびMDI/MDXのオートセンシング、2.5Gbpsの速度はNBASE-Tおよび802.3bzの仕様に準拠、0/100/1000BASE-T(RJ-45)ポート×4、リンク速度およびMDI/MDXのオートセンシング入力電圧IEEE802.3atクラス4PoE、IEEE802.3btクラス6PoE、または直接DC電源(オプションの電源装置を使用)
マウントキット AP-MNT-C AP mount bracket individual C
ARUBA(アルバ)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付マウントキット(1個パック)
マウントキット AP-MNT-B AP mount bracket individual B
ARUBA(アルバ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付マウントキット(1個パック)
マウントキット AP-MNT-A AP mount bracket individual A
ARUBA(アルバ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(1個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-E Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥34,980税込¥38,4781個欠品中Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井または壁面取付マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-C Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-B Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
マウントキット AP-MNT-MP10-A Campus AP mount bracket ki
ARUBA(アルバ)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷Aruba AP-5XX(屋内用)向け 天井レールへの取付用マウントキット(10個パック)
Aruba屋外用アンテナ・キット ANT-2x2-5010 Pair 5GHz 10dBi Omni N-Type
ARUBA(アルバ)¥47,980税込¥52,7781個8日以内出荷Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア周波数(GHz)5
Aruba屋外用アンテナ・キット ANT-2x2-5005 Pair 5GHz 5dBi Omni N-type
ARUBA(アルバ)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア周波数(GHz)5
Aruba屋外用アンテナ・キット ANT-2x2-2005 Pair 2.4GHz 5dBi Omni N-typ
ARUBA(アルバ)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷Aruba AP用外付けアンテナ Outdoor(N) 無指向性・コリニア周波数(GHz)2.4
マウントキット AP-MNT-W4 Low Profile Basic AP Mount Kit
ARUBA(アルバ)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷Aruba AP-3XX用 屋内用マウントキット Openタイプ用途壁/天井取付用色白
Aruba屋内用MIMOアンテナ AP-ANT-22 Dual-band 2/4dBi Omni RPSMA Lo
ARUBA(アルバ)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷Aruba AP-318専用 外付けアンテナ 無指向性