絞り込み
ブランド
  • Welinkジャパン
  • amnimo(アムニモ)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(50)
  • CONTEC(コンテック)(9)
  • ecoco(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • NEC(23)
  • NETGEAR(22)
  • Robustel(5)
  • TP-LINK(101)
  • WatchGuard(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • アライドテレシス(17)
  • エレコム(23)
  • サン電子(PC)(23)
  • ソニックウォール(11)
  • ダイヤトレンド(5)
  • テルトニカ・ネットワークス(30)
  • ハイテクインター(12)
  • 京セラ(7)
  • ブランドをもっと見る
伝送方法
  • IEEE802.11ac(1)
  • IEEE802.11b(1)
  • IEEE802.11g(1)
  • IEEE802.11n(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Speedway plus HR-02 Welinkジャパン

    Speedway plus HR-02

    Welinkジャパン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    HR-02は、83g、最大待ち受け時間300時間、連続最大使用時間8時間の高性能小型軽量デュアルバンドWi-Fi LTEモバイルルーターです。日本国内の主要事業者の周波数に対応しており、SIMフリーですので、国内の主要通信会社のネットワークで利用が可能です。家庭でのインターネット接続や、テレワークなどのビジネス用途として広く活用できます。
    仕様対応バンド:LTE-FDD:B1/3/8/18 /19/26/28 LTE-TDD: B41・対応SIM: LTE 対応SIM(形状:microSIM)・LTE MIMO:2×2 MIMO・暗号化方式:OPEN、WPA-PSK、WPA2-PSK、 WPA2(AES)-PSK規格802.11b/g/n/ac DBDC動作環境動作温度範囲 : -10 ~ +60℃ / 保管温度範囲 : -20 ~+75℃ / 推奨湿度範囲 : 5% ~ 95%入力端子USB Type-C通信速度(最大・下り理論値)802.11b : Up to 11 Mbps / 802.11g : Up to 54 Mbps、802.11n : Up to 300Mbps / 802.11ac: Up to 866.7Mbps最大接続台数16台(理論値)
  • Speedway plus SWD01 Welinkジャパン

    Speedway plus SWD01

    Welinkジャパン
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    7日以内出荷
    SWD01はUSB Type-Cプラグを標準装備したLTE Cat1対応のUSBドングルです。ドライバーをインストールせずにプラグアンドプレイですぐに使えます。Windows、Linux、macOS、iOS等様々なOSに対応しています。小型で持ち運びに便利です。タブレット、PCのインターネット接続だけでなく、IoTなど幅広い用途で使用できます。
無線/有線LANルーター