絞り込み
タイプ
  • 電動(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • uniq(ユニーク)
  • モノタロウ(1)
  • クツワ(23)
  • SONIC(ソニック)[文具](21)
  • Asmix(アスカ)(17)
  • ステッドラー(11)
  • ナカバヤシ(8)
  • カール事務器(8)
  • デビカ(7)
  • シヤチハタ(5)
  • レイメイ藤井(5)
  • uni(三菱鉛筆)(5)
  • PLUS(プラス)[文具](4)
  • Deli(4)
  • BRUNNEN(3)
  • エスコ(2)
  • サクラクレパス(2)
  • トンボ鉛筆(2)
  • DBK(2)
  • セトクラフト(2)
  • MILAN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
電動(1)
全自動鉛筆削り「ケズリ君」 uniq(ユニーク)全自動鉛筆削り「ケズリ君」uniq(ユニーク)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売)使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。)対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm繰り返し・詰め替え対応

鉛筆』には他にこんなカテゴリがあります

鉛筆削り