絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
10ページ目: 防爆工具
商品豆知識
![[13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593683-260402-04.jpg)
[13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)
エスコ¥114,500税込¥125,9501個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0・10・12・13・14・16・17・19・22・24・27・30・32(13本組)全長(mm)120~340![[9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593674-260402-04.jpg)
[9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング)
エスコ¥66,500税込¥73,1501個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)8.0・10・12・14・17・19・22・24・27(9本組)全長(mm)120~290
250mm/48mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)780口幅(mm)48
200mm/34mm パイプレンチ(ベント・ノンスパーキング)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)450口幅(mm)34
600mm/75mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥63,400税込¥69,7401個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)600質量(g)3150口幅(mm)75
450mm/60mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥44,900税込¥49,3901個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)450質量(g)2050口幅(mm)60
350mm/50mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)350質量(g)1195口幅(mm)50
250mm/30mm パイプレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)670口幅(mm)30
300mm ベルトレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥21,700税込¥23,8701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています全長(mm)300材質(本体)アルミニウム青銅質量(g)735材質(ベルト)ナイロンパイプ外径(Φmm)50
防爆ラウンドショベル
Ampco¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷トラスコ品番102-6483材質ベリリウム銅合金全長(mm)980質量(kg)2刃先幅寸法(mm)230刃先長(mm)280
ノンスパーキングフラットチゼル
BAHCO(バーコ)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN6453に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングつるはし
BAHCO(バーコ)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から翌々日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。材質アルミニウム青銅全長(mm)910認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
ノンスパーキングセンターパンチ
BAHCO(バーコ)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷国際規格DINとISOに準じて製造されています。 DIN7250に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。トラスコ品番818-3075材質アルミニウム青銅軸径(Φmm)16全長(mm)100質量(g)125先端径(mm)1認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)




![[13点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593683-260402-04.jpg)
![[9点] 片目片口スパナセット(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64593674-260402-04.jpg)