絞り込み
頭径(Φmm)
- 23(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 43(1)
頭部長(mm)
- 116
- 90(4)
- 100(6)
- 105(2)
- 110(5)
- 113(2)
- 115(5)
- 120(6)
- 126(2)
- 128(2)
- 130(6)
- 131(2)
- 133(2)
- 135(5)
- 137(2)
- 140(2)
- 142(2)
- 150(3)
- 154(2)
- 160(4)
- 頭部長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
呼び寸法
- 1(1)
材質(頭)
- 銅(1)
主な用途
- 打込作業(1)
打込作業
認定取得
- BAM(ドイツ)(1)
- FM Approvals(米国)(1)
- UKAS(英国)(1)
BAM(ドイツ)・FM Approvals(米国)・UKAS(英国)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
BAHCO(バーコ)・PROMOTE(プロモート)・HAMACO(浜田工業)
防爆ハンマーとは可燃性液体を扱う作業現場において安全に使用できるようデザインされた防爆仕様のハンマーのことです。使用するのは燃発性のガスがただよう化学工業や、火力発電所など。特に火力発電所は作業時に発生する火花で爆発などの事故が発生する危険性のある危険を伴う現場です。防爆ハンマーは衝撃を加えても火花が発生しにくいようベリリウム銅合金で作られており、安全に作業をすすめることができます。グラスファイバー製の柄など腐食しにくいタイプや非磁性の機能を持つアイテムもあり、豊富なラインナップから選ぶことができます。

両口ハンマー
HAMACO(浜田工業)¥43,980税込¥48,3781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
防爆釘抜ハンマー
PROMOTE(プロモート)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用のハンマーです。全長(mm)330サイズ450g質量(g)660材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)116主な用途片側が打撃用、もう片側が釘抜用頭径(mm)23
ノンスパーキングボールハンマー
BAHCO(バーコ)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌々日出荷国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16589に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:木認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)