絞り込み
使用電池
5V /1A
アルカリ単4乾電池×4本(1)
ボタン電池(17)
リチウムイオン電池(1)
充電式Li-ion 専用充電池(3)
充電式Li-ion 専用充電池またはアルカリ単4電池×2本(1)
単1(41)
単2(21)
単3(181)
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)(1)
単3形アルカリ乾電池×2本(別売)(1)
単3形電池(3個)(1)
単4(245)
単4形アルカリ乾電池×3本(別売)(1)
単4形電池(3個)(1)
単6(4)
定格7.4V/4300mAh ニッケル水素電池(1)
専用充電池(306)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- エルト(1)
懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。

LEDホールディングライト
エルト¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能です。ヘッド部分は270度回転します。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。付属品USB 変換ACアダプター、USBケーブル(長さ1m)、取扱説明書(保証書付き)トラスコ品番426-4659幅(mm)46色ブラック高さ(mm)312タイプ折り畳み式奥行(mm)52電圧(V)3.7コード長さ(m)【入力コード】1最大出力1A使用電池5V /1Aバッテリー容量(Ah)3350mAh光源色白充電時間(時間)4明るさ(Lm)460最大点灯時間9.3時間