懐中電灯・ライト :「スライドスイッチ」の検索結果

懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。 付属品単4形乾電池×1個 トラスコ品番697-5217 材質本体:アルミ 全長(mm)92 ブラック 保護等級IPX6 外径(mm)17 明るさ(Lm)100 点灯時間(時間)3.5
1本
2,090 税込2,299
翌々日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5010
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071 材質本体:アルミ 全長(mm)159 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(2個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)26 明るさ(Lm)392(強)/22(弱) 照射距離(m)184(強)/43(弱) 最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080 材質本体:アルミ 全長(mm)149 電源(V)単4形乾電池(4個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)36 明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱) 照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱) 最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3 LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 押しやすく、丈夫なボタンスイッチを採用。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドフォーカス機能搭載。
電池単4電池3本 明るさ(Lm)380(MAX)、200(High)、50(Medium)、15(Low) ダークグレー 防水仕様IPX4 材質(本体)アルミニウム 付属品ポーチ、ストラップ、電池、マニュアル 寸法(mm)115×26.5 質量(g)99 耐熱温度(℃)-20~+50 連続点灯時間2時間15分(MAX)、2時間45分(High)、12時間(Medium)、60時間(Low) LEDCREEパワーチップ1個 照射距離(m)230(最大) 照射角度(°)10-70
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

ハンズフリーでしっかり照らせるフラッシュライト。先端をスライドさせることでライトの照射範囲を調整できます。マルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向にクリップできる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押すと、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。 付属品単3形乾電池×1個 トラスコ品番697-5202 材質本体:アルミ 全長(mm)95 ブラック 保護等級IPX6 外径(mm)20 明るさ(Lm)135 点灯時間(時間)4
1本
2,490 税込2,739
翌々日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q4 LEDライト
高度なエレクトロニクスを備えたコンパクトでパワフルなトーチ。コンパクトなサイズで最大400ルーメン。 電子タスクスイッチで400ルーメンから8ルーメンまで、無段階の調整が可能です。 ポーチ、ストラップが含まれています。 スライドフォーカスはLEDの輝きを集め、完全な円形のフラッドライト・ビームから長距離のスポットビームまで最大効率で供給します。 スライドフォーカスは片手でスライドするだけで行えます。 アノダイズされたアルミボディーは頑丈で耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 3個の単三アルカリ電池を使用しますが4個の電池を使用するほとんどの懐中電灯と同じ性能を備えています。性能を損なう事なく電池1個分が節約されます。 スイッチはグリップ感のあるソリッドなゴムで、あらゆる状況で究極のコントロールを提供します。 点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
電池単3アルカリ電池3本 明るさ(Lm)400(Max)、400~8(Dimming) 材質(本体)アノダイズアルミニウム ダークグレイ 仕様【コントローラー】2ステップ電子式調光 付属品ポーチ、ストラップ 質量(g)152 スイッチ無段階調光付きの電子スイッチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×129 耐熱温度(℃)-20~50 防塵防水性能IPX4 LEDCREEパワーチップ1個 モードMax/Dimming 照射距離(m)(最大)200 連続点灯時間(時間)2(Max)、80(Dimming/最大) 照射角度(°)10/70
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷