2ページ目: 変換プラグ

特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ アメリカン電機

    平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ

    アメリカン電機
    819税込901
    1個
    当日出荷
    NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
    トラスコ品番850-1153材質カバー:ビニル樹脂製
  • 水中機器用フロートケーブル 三ツ星

    水中機器用フロートケーブル

    三ツ星
    99,980税込109,978
    1巻(100m)
    21日以内出荷
    ケーブルを発泡被覆材で覆い、浮力を持たせました。泥水の中でも浮かぶので災害等の泥水現場でも視認できます。潜水士用の通話ケーブルに適しています。柔軟性、耐曲げ性も抜群であり、港湾、河川、ダムなどの作業現場でも取り扱いやすいです。
    用途水中操作線用ケーブルトラスコ品番562-7339材質発泡被覆材:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ、SX-VCTF:塩ビ定格100V未満全長(m)100外径(Φmm)9.4芯数2導体断面積(mm2)【より線】0.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)【単線】37.4以下
  • ACアダプター12V5A デスクトップ型 槌屋ヤック

    ACアダプター12V5A デスクトップ型

    槌屋ヤック
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷
    出力DC12V/5Aケーブル長(m)1.2入力AC100V 50/60Hz
  • ACアダプター12V2A ウォールマウント型 槌屋ヤック

    ACアダプター12V2A ウォールマウント型

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    出力DC12V/2Aケーブル長(m)1.5入力AC100V 50/60Hz
  • E26ーE26変換アダプター 旭光電機工業

    E26ーE26変換アダプター

    旭光電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
  • E26ーE17T変換アダプター筒形 旭光電機工業

    E26ーE17T変換アダプター筒形

    旭光電機工業
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
  • プラグ変換 日本→ヨーロッパ DESCO

    プラグ変換 日本→ヨーロッパ

    DESCO
    589税込648
    1個
    90日以内出荷
    質量(g)23
  • プラグ変換 日本→英国 DESCO

    プラグ変換 日本→英国

    DESCO
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)23
  • 接地アダプター SK11

    接地アダプター

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ネジ止めタイプ)付電源プラグに変換します。
    用途電源プラグ変換用アダプター。許容電流(A)15交流電圧(V)125対応アースピン接続
  • マグネットアダプタ(赤) テンパール工業

    マグネットアダプタ(赤)

    テンパール工業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
  • L型抜け止め変換アダプター 摂津金属工業

    L型抜け止め変換アダプター

    摂津金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    接地極付きプラグを既設の接地極なしコンセントで使用するためのアダプタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージ付節電アダプタ 2P ELPA

    サージ付節電アダプタ 2P

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
  • サージ付節電アダプタ 1P ELPA

    サージ付節電アダプタ 1P

    ELPA
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    接続した機器を抜かずに電源を入/切できるスイッチ付。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
    仕様耐雷サージ機能(表示LED付)、耐トラッキングカバー付、スイッチ付ホワイト質量(g)74定格125V 15A 合計1500Wまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×40
  • ソケットアダプターB形(受金E26) 明工社

    ソケットアダプターB形(受金E26)

    明工社
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地アダプター(B形)アースクリップ付 明工社

    接地アダプター(B形)アースクリップ付

    明工社
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地アダプター(B形)アースクリップ・ワイヤ付 明工社

    接地アダプター(B形)アースクリップ・ワイヤ付

    明工社
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒) 明工社

    接地2P 15A 引掛転換アダプター(黒)

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆接地防水アダプター アースクリップ付 明工社

    逆接地防水アダプター アースクリップ付

    明工社
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆接地アダプター 明工社

    逆接地アダプター

    明工社
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具) Panasonic(パナソニック)

    引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具)

    Panasonic(パナソニック)
    79税込87
    1個
    4日以内出荷
    対象機種WG4481~WG4483タイプ引掛シーリング増設アダプタヒートン(吊り具)
  • コンセントバー用延長アダプタ 明工社

    コンセントバー用延長アダプタ

    明工社
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
変換プラグ