絞り込み
材質
  • クラフト紙(10)
  • ポリエチレン(4)
  • (1)
  • 色ブルー(2)
幅(mm)
  • 1000
  • 80(5)
  • 100(6)
  • 150(3)
  • 200(4)
  • 210(9)
  • 220(4)
  • 230(3)
  • 250(10)
  • 260(17)
  • 297(10)
  • 300(4)
  • 320(17)
  • 350(4)
  • 380(5)
  • 500(4)
  • 900(25)
  • 910(6)
  • 1200(24)
  • 2400(6)
長さ(m)
  • 1(6)
  • 50(3)
  • 100(13)
ブランド
  • アドコート(9)
  • TRUSCO(2)
  • KBIS(2)
  • セキスイ(1)
  • 王子エフテックス(1)
  • ヤマニパッケージ(1)
  • 菱江化学(1)
  • 岩通ケミカルクロス(1)
  • フェロブライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装紙・防錆紙とは、小包や荷物など包装用にラッピングする包装紙と、金属製品をサビから守る防錆紙のことをいいます。包装紙は緩衝材としての役割も果たすクラフト紙や、プレゼント用のラッピングに見栄えのよい柄やカラーのついた一般包装紙、緩衝材のついた小包用紙や耐水性のある包装紙があります。一方、防錆紙は空気に触れても特殊成分で被膜効果を作るフィルムやアドシートを入れることによって防錆効果が得られる特徴があります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(10枚)
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)

    アドコート(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
    用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)

    アドコート(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)

    アドコート(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)

    アドコート(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)

    アドコート
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
    用途鉄・非鉄共用材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ質量(kg)11防錆可能年月12~36ヶ月ロール直径(mm)Φ145RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60 岩通ケミカルクロス

    防錆紙 ロールタイプ 鉄用 FK-60

    岩通ケミカルクロス
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    気化性のある防錆剤を専用紙に含浸塗工した製品です。金属製品を包装するだけで錆止め効果が得られます。
    用途鉄鋼、鉄鋼コイル、鋼板、線材、パイプ、自動車、産業機械、輸送機械、精密機器、電子・通信・計測機器、建築・建設金物、工具類などの金属部品の保管・輸送時の防錆用途材質60g/m2 クラフト紙種類ロールタイプ
  • B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ) KBIS

    B-pack 防錆フィルムロール(鉄・非鉄金属共用タイプ)

    KBIS
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
    用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状ロール厚さ(mm)0.07長さ(m)100耐熱温度(℃)80
  • 気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)

    アドコート
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
    用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆紙(ロール) TRUSCO

    気化性防錆紙(ロール)

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    クラフト紙に防錆剤を含侵させた気化性防錆紙です。鉄・非鉄(アルミニウム・ステンレス)に対応しています。取り扱いが簡単で、速効性があります。
    用途コンテナやポリ袋の中にいれて、製品と密封梱包するだけで、大切な金属製品を錆から守ります厚さ(mm)0.13
  • 気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)

    アドコート
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷
    クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
    用途長期鉄鋼用材質75g防錆紙用中性クラフト質量(kg)10防錆可能年月10~14ヶ月ロール直径(mm)Φ135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防錆紙 王子エフテックス

    防錆紙

    王子エフテックス
    25,980税込28,578
    1本ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
    用途金属製品の防錆
  • 気化性防錆フィルム リオラスター 菱江化学

    気化性防錆フィルム リオラスター

    菱江化学
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鉄系/非鉄系金属どちらでも対応可能な防錆フィルムです。長期間にわたり安定した防錆効果を発揮し、気化性防錆剤のプリードアウトも最小限に抑えています。商品を包装することで強力に防錆することが可能です。RoHS指令、REACH規則ともに対応しています。
    用途鉄系/非鉄系の金属部品の防錆工場工程間での一時保管や工場間での輸送海外輸出時の防錆。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)0.08防錆可能年月1年RoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙緩衝材 ”エアーリングペーパー” TRUSCO

    紙緩衝材 ”エアーリングペーパー”

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    再生可能な紙の緩衝材です。エンボスロールで加圧しているため上部からの衝撃に強く、しっかりとした緩衝構造で両面から商品を保護します。段ボールなどの原料に100%リサイクルできます。環境にやさしい緩衝材です。
    用途異形物の梱包に。軽いものの包装に。クラフト袋の加工等に。トラスコ品番563-0186材質紙(パルプ) 100%幅(mm)1000長さ(m)50坪量(g/m2)75
  • 気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N) アドコート

    気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)

    アドコート
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。
    用途鉄鋼用材質75g/m2防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)質量(kg)20ロール直径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • B-pack 防錆シート KBIS

    B-pack 防錆シート

    KBIS
    2,598税込2,858
    1パック(10枚)
    当日出荷
    3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属(ステンレス・アルミ・銅・黄銅・りん青銅など)共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
    用途金属加工品、機械部品の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物)形状シート厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生シートL・Lタイプ 1000X50M セキスイ

    養生シートL・Lタイプ 1000X50M

    セキスイ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    床上養生に最適です。 ポリエチレン両面ラミネートとエンボス加工してある為、強度もあり平面、曲面、階段などに使用できます。
    用途緩衝・養生材として長さ(m)50トラスコ品番819-9221材質ポリエチレン+特殊紙幅(mm)1000質量(kg)6.8
  • 防錆紙(王子エフテック) フェロブライト

    防錆紙(王子エフテック)

    フェロブライト
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    防錆紙は包装するだけで防錆効果を得ることができ、又防錆剤が適度な気化性を有するため洗浄等の工程を経ずすぐに使用可能です。王子グループでは1962年に防錆紙の製造販売に着手し依頼半世紀にわたる信頼と実績があります。
    用途金属製品の防錆仕様ロール長さ(m)100有効期間<未使用・未開封>1年程度(直射日光/高温環境不可<開封後>1日程度で防錆効果半減(概ね常温かつ開放環境下)<使用後>1年程度(屋内密封包装下)幅(m)1入数1本
  • フルーツ柄ポリ風呂敷 ヤマニパッケージ

    フルーツ柄ポリ風呂敷

    ヤマニパッケージ
    39,980税込43,978
    1ケース(600枚)
    5日以内出荷
    ロイヤルボックスが包める100cm角。
    適合ロイヤルボックス種別果物・フルーツ長さ(mm)1000幅(mm)1000質量(g)23構成部品1
防錆紙特集
おすすめ人気ランキング
包装紙・防錆紙