絞り込み
ブランド
Panasonic(パナソニック)・TERADA(寺田電機製作所)・オーム電機・明工社・エスコ・ELPA・東芝ライテック・omron(オムロン)・TRUSCO・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
平型ボディとは、コンセントに差し込むコネクタの、ボディ部分のみのパーツです。ボディ部分のみというのは、いわゆるコンセントに差し込む金具部分がないという意味になります。金属部分も必要だという場合は、平型ボディではなく、平型プラグを選択しなくてはいけません。これ自体の素材は電気を通さないためのプラスチックやゴムとなっていますが、あくまでも電気材料です。そのため、ボディ部分の掃除もマメに行うことで、火災などを防ぐことができます。
「コンセント形状」から絞り込む

ベター小型キャップ
Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタボディ
Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途平形コード用定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
ベターキャップ
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15プラグ形状2P 15A 125V
ベター小型コードコネクタ
Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷キャップとコネクタボディのセット品です。仕様平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15
絶縁カバー付ムービープラグ
オーム電機¥289税込¥3181個当日出荷刃が180°回ります。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
平形スモールコネクターボデー(黒)
明工社(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ
明工社(12件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番294-9601色白質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付差込みプラグ
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷プラグの交換用に。 トラッキング火災対策に。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
平形スモールプラグ(乳白)
明工社¥399税込¥4391個当日出荷耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。トラスコ品番492-4312色乳白質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
差込みプラグ
オーム電機¥167税込¥1841個当日出荷から翌々日出荷プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ムービープラグ
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷刃が180°回ります。 家具裏等のコンセントに。 補修用。 1500ワットまで定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ムービープラグ
ELPA¥236税込¥2601個当日出荷取り換え部品・180°回転プラグ用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
平刃形 プラグ(プラカバーL型)
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
フリーキャップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥249税込¥2741個当日出荷色ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ベターキャップ(袋打・平形コード両用)
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10個)ほか6日以内出荷電源プラグの交換や補修、延長コードの製作等に使用。タイプベターキャップ極数2定格電圧(V)125定格電流(A)15端子巻締端子式