絞り込み
適合電線(mm2)
定格電圧(V)
定格電流(A)
種類
その他
ブランド
TERADA(寺田電機製作所)・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・明工社・エスコ・ELPA・東芝ライテック・omron(オムロン)・TRUSCO・アメリカン電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平型ボディとは、コンセントに差し込むコネクタの、ボディ部分のみのパーツです。ボディ部分のみというのは、いわゆるコンセントに差し込む金具部分がないという意味になります。金属部分も必要だという場合は、平型ボディではなく、平型プラグを選択しなくてはいけません。これ自体の素材は電気を通さないためのプラスチックやゴムとなっていますが、あくまでも電気材料です。そのため、ボディ部分の掃除もマメに行うことで、火災などを防ぐことができます。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント形状から絞り込む
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2.0適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)電線仕様-心数(C)37プラグ形状180°回転式プラグ適合電線径(Φmm)0.26
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A-125V定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0(0.26mm×37芯まで)
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
差込みボディ オーム電機差込みボディオーム電機(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
コードの延長に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用
ベターキャップ Panasonic(パナソニック)ベターキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
絶縁カバー付ムービープラグ オーム電機絶縁カバー付ムービープラグオーム電機
289税込318
1個
当日出荷
刃が180°回ります トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
平形プラグ・コネクタボディー(乳白) TRUSCO平形プラグ・コネクタボディー(乳白)TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールコネクターボデー(黒) 明工社平形スモールコネクターボデー(黒)明工社(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない
用途延長コードなどのボデーの交換に使用しますRoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ(黒) 明工社ムービープラグ(黒)明工社(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃が180°回ります 家具裏等のコンセントに 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコAC125V/15A 平型コネクターセット(白)エスコ(2件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-12W
ムービープラグ ELPAムービープラグELPA
236税込260
1個
当日出荷
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
平型ボディ ELPA平型ボディELPA(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷から3日以内出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
DC用ハ型キャップ ミルキー Panasonic(パナソニック)DC用ハ型キャップ ミルキーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種別キャップミルキーホワイト種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機
167税込184
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
ムービープラグ 明工社ムービープラグ明工社(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
トラスコ品番294-9601質量(g)25定格15A125V適合電線平形コード用プラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールプラグ(黒) 明工社平形スモールプラグ(黒)明工社(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
平形スモールコネクターボデー(乳白) 明工社平形スモールコネクターボデー(乳白)明工社(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
トラスコ品番492-4754質量(g)25定格15A125VRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機絶縁カバー付差込みプラグオーム電機
209税込230
1個
当日出荷
プラグの交換用に トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
平形スモールプラグ(乳白) 明工社平形スモールプラグ(乳白)明工社
399税込439
1個
当日出荷
耐熱に優れたユリア樹脂を使用しています。
乳白トラスコ品番492-4312質量(g)20定格15A125Vプラグ形状2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
フリーキャップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フリーキャップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
249税込274
1個
当日出荷
ホワイト定格電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125本体質量(g)23寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×64×14定格入力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機平刃形 プラグ(プラカバーL型)アメリカン電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
ベターキャップ Panasonic(パナソニック)ベターキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(20個)
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125
平型キャップ ELPA平型キャップELPA(1件のレビュー)
141税込155
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り換え部品
用途平形コード用適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)定格125V 15A
キャップ 東芝ライテックキャップ東芝ライテック(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
プラグ形状2P 15A 125V
AC125V/15A 平型プラグ(黒) エスコAC125V/15A 平型プラグ(黒)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-2B
コードコネクタボディ 東芝ライテックコードコネクタボディ東芝ライテック
399税込439
1個
当日出荷
ホワイト電源15A-125Vコンセント形状2P 15A 125V対応コード平形コード0.75mm2~2mm2
遊技台用キャップ Panasonic(パナソニック)遊技台用キャップPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
欠品中
極数2定格AC10A/24V結線方式巻締端子式
ピンコンタクト TERADA(寺田電機製作所)ピンコンタクトTERADA(寺田電機製作所)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
遊技台用コネクタボディ Panasonic(パナソニック)遊技台用コネクタボディPanasonic(パナソニック)
429税込472
1個
当日出荷
定格AC10A/24V極数2結線方式巻締端子式
極性識別キー TERADA(寺田電機製作所)極性識別キーTERADA(寺田電機製作所)
34税込37
1個
60日以内出荷
AC125V/15A 平型プラグ(白) エスコAC125V/15A 平型プラグ(白)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940C-2W
AC125V/15A ビームプラグ(黒) エスコAC125V/15A ビームプラグ(黒)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA940C-10B
電源コネクタ omron(オムロン)電源コネクタomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
エンジニアの日常を"ラク"にするセンサ通信ユニット
仕様対象ユニット:GD-ILM16
平形スモールコネクターボデー(グレー) 明工社平形スモールコネクターボデー(グレー)明工社
299税込329
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
レセプタクル キャップ TERADA(寺田電機製作所)レセプタクル キャップTERADA(寺田電機製作所)
34税込37
1個
60日以内出荷
ソケットコンタクト TERADA(寺田電機製作所)ソケットコンタクトTERADA(寺田電機製作所)
7,698税込8,468
1個
60日以内出荷
平型プラグ