ブラスト研磨とは、金属やガラスの表面処理作業に使われる工具です。錆び落としなどの用途以外にも、ガラスやコップの表面に砂などの研磨剤を吹き付けて研磨するサンドブラストにも適しています。小型の汎用的なブラストは、省スペースに設置することができ、 軽量なので、手作業式のリフトによる移設も可能です。また、装置の正面から通常作業すべてを行えるので、 だれでも簡単にブラストできることが特徴。レバーでエアー量の調整ができるブラストガンもあります。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • SB-07用ブラストガン SSPOWER

    SB-07用ブラストガン

    SSPOWER(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • SB-07用ハンドグローブ SSPOWER

    SB-07用ハンドグローブ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)

    サンドブラスタ用スタンド

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
  • SB-07BG用先端パーツ SSPOWER

    SB-07BG用先端パーツ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • SB-07用保護シート SSPOWER

    SB-07用保護シート

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(5件のレビュー)
    12,300税込13,530
    1組
    当日出荷
    エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
    用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
  • サンドブラスタ SSPOWER

    サンドブラスタ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
    付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
  • エジェクター ホーザン

    エジェクター

    ホーザン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-58
  • SB-07用ライト SSPOWER

    SB-07用ライト

    SSPOWER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)6定格消費電流(A)0.5
  • SB-07用予備通気口エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用予備通気口エアフィルタ

    SSPOWER
    799税込879
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換予備通気口エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • SB-07用エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用エアフィルタ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ストッパーボール ホーザン

    ストッパーボール

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-51
  • サンドブラスタSB-07用フタ SSPOWER

    サンドブラスタSB-07用フタ

    SSPOWER
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
  • ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 ペンシル

    秋山産業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
    仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
  • エアノズル用ナット ホーザン

    エアノズル用ナット

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-59
  • アクリルハッチ ホーザン

    アクリルハッチ

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-56
  • ハッチプロテクター ホーザン

    ハッチプロテクター

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-55
  • サンドブラスト ホーザン

    サンドブラスト

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
    質量(kg)24.2定格電圧(V)AC100ノズル口径(Φmm)2.5材質(ノズル)セラミック
  • サンドブラスティングガン エスコ

    サンドブラスティングガン

    エスコ(2件のレビュー)
    9,830税込10,813
    1台
    翌日出荷
    適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
  • ブラスタ XIEHENG

    ブラスタ

    XIEHENG
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    乾燥した重曹(炭酸水素ナトリウム)を研磨剤として吹き付けて、汚れやサビ等を落とします。重曹なので人体や環境にやさしい。しつこいサビもきれいに落ちる。
    付属品ファンネル・防護マスクタンク容量(L)26本体質量(kg)約13空気消費量(L/min)約240(平均)ホース長さ(m)約1.5空気圧力(MPa)0.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×800対応メディア乾燥した重曹注入口G1/4”
  • サンドブラスター エスコ

    サンドブラスター

    エスコ
    33,200税込36,520
    1個
    翌々日出荷
    付属品メッシュふるい適合【サンド粒度】#30~#180質量(kg)5.5【サンドタンク】18.9直径(Φmm)【タンク】280規格【吸入口】Rc (PT)3/8”使用圧力(MPa)0.5~0.62寸法(Φ×高さH)(mm)280×700空気消費量(L/min)480~700ホース長さ(m)2.4内径(inch)【使用ホース】1/2”使用コンプレッサ2.2kwノズル径(Φmm)8 (5/16”)
  • ペンシル型ブラスト機 交換用ペンシル 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 交換用ペンシル

    秋山産業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 ペンシル

    秋山産業
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
    仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)180×180×265出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-01圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
  • [EA127B用] 回収バッグ エスコ

    [EA127B用] 回収バッグ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
  • 金網 ホーザン

    金網

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-57
  • キャップ ホーザン

    キャップ

    ホーザン
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-54
  • フットバルブ ホーザン

    フットバルブ

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-53
  • ストッパーサドル ホーザン

    ストッパーサドル

    ホーザン
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-52
  • エアホース ホーザン

    エアホース

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-50
  • ホースガイドセット ホーザン

    ホースガイドセット

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-49
  • 回転プラグ ホーザン

    回転プラグ

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SG-106アズワン品番64-5106-48
  • サンドブラスター sinto(新東工業)

    サンドブラスター

    sinto(新東工業)
    799,800税込879,780
    1台
    30日以内出荷
    本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。
    質量(kg)装置:130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1450最大寸法(mm)(ワーク)450×100Hコンプレッサー(kW)5.5以上供給電源【必要】AC200/220V(50/60Hz)供給エア接続口径1/4

研磨(空圧)』には他にこんなカテゴリがあります

ブラスト研磨