絞り込み
形状
形状
ロールタイプ(1)
形状
折りたたみタイプ(13)
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 1.8×3.6(1)
  • 1.8×5.4(1)
  • 3.6×1.8(3)
  • 5.4×1.8(1)
厚さ(mm)
  • 0.4~0.5未満(2)
  • 0.5~0.6未満(2)
  • 0.6~0.7未満(2)
  • 1~2未満(7)
  • 色グレー(12)
  • 色ホワイト(1)
特性
  • 防音
  • 耐候(3)
  • 防水・耐水(1)
  • 防炎(5)
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • 萩原工業(3)
  • WING ACE(2)
  • ケイユーシステム(2)
  • (1)
  • モリリン(1)
  • キョーワ(ネット)(1)
  • タカミヤ(1)
TRUSCO・萩原工業・WING ACE・ケイユーシステム・光・モリリン・キョーワ(ネット)・タカミヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ロールタイプ
ロールタイプ(1)
折りたたみタイプ
折りたたみタイプ(13)
エコノミー防音シート TRUSCOエコノミー防音シートTRUSCO
6,798税込7,478
1枚
当日出荷
コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途建設工事現場の防音対策に。材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン形状折りたたみタイプグレー防炎性能試験番号F-13-1467ハトメピッチ(cm)30幅(m)1.8特性防音
防音シート 光防音シート(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性防音形状ロールタイプ材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
ターピー エコ防音シート 萩原工業ターピー エコ防音シート萩原工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
当日出荷
地球環境にやさしい、用途多彩な軽量防音シート。 低コスト製品なので、短期的な解体工事や建築工事に適しています。 塩ビ製品に比べて重さが約1/5と軽く、施工作業が非常に楽になります。 しなやかで柔らかいポリオレフィン素材を使い、寒冷地や急激な温度変化の現場においても硬化・劣化などが起こりにくい。 消防庁防炎規格に合格した製品です。
厚さ(mm)0.46グレー特性防音、防炎種別真鍮ハトメ材質(シート本体)ポリオレフィン、(ハトメ)真鍮、(周囲ロープ)ポリプロピレン形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なしハトメピッチ(mm)約300引張強度(N)縦170、横135ハトメ内径(Φmm)12引張強度(N/3cm)縦1300、横1400
塩ビ防音シート(仮設工業会認定) 萩原工業塩ビ防音シート(仮設工業会認定)萩原工業
26,980税込29,678
1枚
当日出荷
仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。厚さ(mm)0.67グレー仕上り寸法(m)1.92×3.60特性防音材質(ハトメ)真鍮ハトメピッチ(mm)約300材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400伸度(%)タテ×ヨコ:50×60質量(g/m2)800仕様シート本体の継ぎ目:無し形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
IM防音シート 一般タイプ WING ACEIM防音シート 一般タイプWING ACE
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。グレー特性防音シート厚さ(mm)0.5材質PVC/ポリエステル形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)30×42.5
ターピーPO防音シート 萩原工業ターピーPO防音シート萩原工業
29,980税込32,978
1枚
当日出荷
オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。
用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプグレー材質(シート)ポリオレフィン伸度(%)縦15×横16引裂強度(N)縦450×横450材質(ハトメ)真鍮(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦1400×横1700特性防音、耐候材質(ロープ)ポリプロピレン
軽量防音シート (仮設工業認定品) モリリン軽量防音シート (仮設工業認定品)モリリン
16,980税込18,678
1枚ほか
翌々日出荷
認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。 防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。 防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。 作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。 工事等の両面養生にも使われています。材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.67呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8特性軽量/防音/防炎
防音シート TRUSCO防音シートTRUSCO
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。グレー仕様防炎表示者認定番号:AFE330085材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm引裂強度(N)縦646、横591シート厚さ(mm)1.01ハトメピッチ(cm)30×42
エコーバリア タカミヤエコーバリアタカミヤ
64,980税込71,478
1枚
10日以内出荷
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。 可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。 防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。 耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。 市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。特性吸音・防水・耐候材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材形状折りたたみタイプ質量(kg)6.1寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335RoHS指令(10物質対応)対応安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
防音シート キョーワ(ネット)防音シートキョーワ(ネット)
17,980税込19,778
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
仮設工業会認定品です。 工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音厚さ(mm)1グレー特性防音・耐久性・防炎形状折りたたみタイプ材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル引張強度(kN)1.47以上引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上ハトメピッチ(mm)300仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
防音シート TRUSCO防音シートTRUSCO
33,980税込37,378
1枚
当日出荷
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事質量(kg)6.6材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)形状折りたたみタイプ特性防音、耐候トラスコ品番415-6293厚さ(mm)1グレー長さ(m)3.55引張強度縦1400N/3cm、横1700N/3cmハトメピッチ(cm)30×30幅(m)1.91引裂強度縦450N、横450N
KUS防音シート(300P) ケイユーシステムKUS防音シート(300P)ケイユーシステム
47,980税込52,778
1セット(5枚)
5日以内出荷
厚手タイプに比べて重さが60%レスと、抜群の軽さで作業軽減の効果あります。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。シート厚さ(mm)0.4グレー(文字色青)形状折りたたみタイプ防炎性能試験番号C 1150029特性防音
KUS防音シート(300P) 高強力タイプ ケイユーシステムKUS防音シート(300P) 高強力タイプケイユーシステム
37,980税込41,778
1セット(2枚)
5日以内出荷
高強力で破れにくく耐久性にも優れています。
用途解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8シート厚さ(mm)1グレー(文字色青)形状折りたたみタイプ防炎性能試験番号C 1130040特性防音
IM防音シート 厚手タイプ WING ACEIM防音シート 厚手タイプWING ACE
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
防炎協会認定の防音シート。
用途防炎建築養生、間仕切り等に。グレー特性防音、防炎シート厚さ(mm)1形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)30×42.5仕上がり寸法(mm)1.8×3.4
防音シート