絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(5)
  • 6(8)
  • 6.5(11)
  • 8(16)
  • 8.5(3)
  • 9(11)
  • 9.5(3)
  • 10(7)
  • 11(8)
  • 12(11)
  • 12.7(3)
  • 15(45)
  • 18(7)
  • 19(22)
  • 21.5(2)
  • 22(3)
  • 25(23)
  • 32(5)
  • 38(4)
  • 50.8(2)
外径(Φmm)
  • 9(8)
  • 10(10)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 12.5(3)
  • 13.5(8)
  • 15(9)
  • 16(15)
  • 18(10)
  • 19.5(4)
  • 20(17)
  • 22(11)
  • 23(4)
  • 24(4)
  • 26(16)
  • 27(3)
  • 29(4)
  • 33(15)
  • 41(4)
  • 48(3)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 1(39)
  • 2(22)
  • 3(26)
  • 4(18)
  • 5(34)
  • 6(18)
  • 10(72)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 13(13)
  • 14(13)
  • 15(21)
  • 18(14)
  • 20(63)
  • 25(26)
  • 30(63)
  • 35(16)
  • 40(33)
  • 100(58)
使用流体
  • ガス(1)
  • セメントミルク(1)
  • 圧縮空気(16)
  • 工業用水(6)
  • (44)
  • (9)
  • 真空(12)
  • 空気(21)
  • 粒体・粉体(7)
  • 薬品(4)
  • 食品(3)
  • 飲料(2)
特性
  • その他(19)
  • 保形性(1)
  • 弾性(6)
  • 柔軟(27)
  • 滑り性(3)
  • 耐キンク(1)
  • 耐スパッタ(4)
  • 耐久(1)
  • 耐候(5)
  • 耐圧(44)
  • 耐寒(28)
  • 耐摩耗(13)
  • 耐水(1)
  • 耐油(19)
  • 耐熱(12)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(10)
  • 防藻(12)
  • 難燃(4)
  • 高強度(12)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(6)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(30)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(18)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 0.13(1)
  • 0.27(1)
  • 0.31(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(8)
  • 0.7(15)
  • 0.77(1)
  • 0.8(3)
  • 0.83(1)
  • 0.87(1)
  • 0.9(3)
  • 0.93(1)
  • 0.97(1)
  • 1(18)
  • 1.1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(23)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
0.13・0.27・0.31・0.5・0.6・0.7・0.77・0.8・0.83・0.87・0.9・0.93・0.97・1・1.1・1.2・1.4・1.5・1.6・1.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(52)
  • 樹脂(21)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 三洋化成(17)
  • 千代田通商(16)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 弘進ゴム(5)
  • タカギ(5)
  • 十川産業(5)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • 八興(2)
  • カクイチ(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • プラス・テク(2)
  • フローバル(2)
  • 日之出化成(2)
  • 十川ゴム(1)
  • KVK(1)
  • CEJN(セイン)(1)
モノタロウ・三洋化成・千代田通商・TOYOX(トヨックス)・中部ビニール工業・弘進ゴム・タカギ・十川産業・TRUSCO・エスコ・八興・カクイチ・YOKOHAMA(横浜ゴム)・プラス・テク・フローバル・日之出化成・十川ゴム・KVK・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(8)
6.5(11)
8(16)
9(11)
11(8)
12(11)
15(45)
18(7)
19(22)
25(23)
内径(Φmm)をもっと見る
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(126件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(95件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1本
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(28件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
グリーンホース ソフトタイプ モノタロウグリーンホース ソフトタイプモノタロウ(31件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性グリーン
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.76MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.57MB)
耐圧マリンブルーホース 三洋化成耐圧マリンブルーホース三洋化成(12件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具使用流体材質PVC・ポリエステル糸ブルー特性防藻、耐圧、耐寒最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)脆化温度(℃)-39使用温度範囲(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》十川産業(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水仕様カットマーク入り使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
クリーミーホース 中部ビニール工業クリーミーホース中部ビニール工業(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から6日以内出荷
水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途一般向け散水ホースダークブルー材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体特性耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
抗菌クリアホース 三洋化成抗菌クリアホース三洋化成(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ソフトブレードホース 中部ビニール工業ソフトブレードホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から7日以内出荷
破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。 耐寒性があり冬期でもソフトで扱いやすいホースです。 耐圧性がありストップノズルなどの一時止水が可能です。 柔軟性に富んだホースです。
用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
SKジェットホース 三洋化成SKジェットホース三洋化成(10件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から6日以内出荷
中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース ドラム巻 TRUSCOブレードホース ドラム巻TRUSCO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷
液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ソフトテトブレSPカバー 弘進ゴムソフトテトブレSPカバー弘進ゴム(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1本(50m)
3日以内出荷
軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。
用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調使用温度範囲(℃)-5~60使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
SKネットホース 三洋化成SKネットホース三洋化成
13,989税込15,388
1巻
当日出荷から3日以内出荷
中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本(50m)
当日出荷から3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60
耐油ピンク 十川産業耐油ピンク十川産業(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
内径×外径(Φmm)9.5×14.5ピンク材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.5使用流体特性耐油
散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》 十川産業散水・給水用耐圧ホース《スーパーウォーターホース》十川産業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧ウォーターホース』工場清掃用・グラウンド散水・漁業など幅広く使用可能!ゴムホースに比べ軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径12.7mm~38mmまで豊富なサイズバリエーション
用途船舶・ガソリンスタンド・工場内・農業・ゴルフ場などの洗浄、散水に。材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐候
ウォルテホース TOYOX(トヨックス)ウォルテホースTOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
用途一般家庭屋外散水用材質軟質塩化ビニールグリーン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW] TOYOX(トヨックス)給水・散水用耐圧ホース[トヨデリバーホース TW]TOYOX(トヨックス)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
【軽量・柔軟耐圧ブレードホース】ゴムホースに比べ 約40% 軽く、長時間の作業や持ち運びにも疲れにくい。 【ねじれにくい耐圧ブレードホース】特殊編込構造でホースがねじれにくく、ホースの引き出し、巻取りが容易。 【遮光性耐圧ブレードホース】ホース内への光をカットし、藻の発生を抑える。 【法適合】 RoHS2適合で安全安心。 ※ さらに耐候性を重視される方は肉厚の「デリバー」を検索ください。
用途各種ポンプ、園芸・船舶等給水・散水用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン/イエローライン入り特性耐候性、軽量、ねじれ防止使用圧力(MPa)0~0.5使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.6MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.52MB)
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
19,980税込21,978
1本(50m)
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
クロートホース TOYOX(トヨックス)クロートホースTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 直射日光によるホース表面がベタつく現象が出にくく、使いやすさが長持ちします。
用途農園芸に最適なホースブラック使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60使用流体特性耐寒、防藻
フロストホース 中部ビニール工業フロストホース中部ビニール工業
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニル特性食衛適合/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース TRUSCOブレードホースTRUSCO
8,698税込9,568
1巻
当日出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)クリア使用温度範囲(℃)0~60使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
パステホースL TOYOX(トヨックス)パステホースLTOYOX(トヨックス)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
ねじれ軽減、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニールブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7特性耐キンク性、防藻性
さらさらホースアドバンス 三洋化成さらさらホースアドバンス三洋化成
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ガーデンツイスター タカギガーデンツイスタータカギ
15,980税込17,578
1巻(50m)
当日出荷から5日以内出荷
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。 さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減します。 藻を生えにくくする防藻仕様です。
用途散水用材質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入)内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)20
耐圧ソフト園芸ホース 中部ビニール工業耐圧ソフト園芸ホース中部ビニール工業
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック/グリーン長さ(m)50特性食衛適合/耐寒/耐圧/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別ドラム巻材質(補強材)ポリエステル糸
テトロンブレード 日之出化成テトロンブレード日之出化成(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
透明な軟質塩化ビニルの中層部にテトロン撚糸を網状に補強した耐圧ホースです。
用途工場、機械設備の給排水用。空気圧機器配管用。各種粉体、粒体輸送用。その他広範囲の用途分野に使用可能。クリア材質軟質塩化ビニル、テトロン燃糸
ブレードホース 千代田通商ブレードホース千代田通商
18,980税込20,878
1本
当日出荷
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途工場内エア配管エアツール用配管ライトグリーン最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入りクリア使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1使用流体工場・機械の配管、土木・農業の給排水に、食品に(油脂・脂肪性食品を除く)、各種機械機器の配管用
ガーデンすべ タカギガーデンすべタカギ
7,898税込8,688
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース50m巻 TRUSCOブレードホース50m巻TRUSCO
49,980税込54,978
1本
当日出荷
三重管ホース必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
ブレードホース テクノブレード プラス・テクブレードホース テクノブレードプラス・テク
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
柔軟、軽量で、しなやかな感触です。透明で流体物を確認できます。改正食品衛生法(ポジティブリスト制度)適合品です。(油脂・脂肪性食品を除く)さわやかな赤いラインが目印です。繊維補強のブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場、機械の配管、土木、農業の給排水に。食品に。(油脂・脂肪性食品を除く)各種機械機器の配管用材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1
テトロンブレードホース 中部ビニール工業テトロンブレードホース中部ビニール工業
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷
液体が確認できる透明ホースに補強系をプラス。耐圧性が優れる。
用途工場設備配管、機械設備配管、エアー配管使用流体空気、水材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/耐圧使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース