絞り込み
内径(Φmm)
  • 8.5(9)
外径(Φmm)
  • 12.5
  • 9(29)
  • 10(48)
  • 11(28)
  • 12(40)
  • 13.5(30)
  • 15(35)
  • 16(53)
  • 18(43)
  • 20(19)
  • 21(6)
  • 22(41)
  • 23(5)
  • 24(9)
  • 26(47)
  • 29(11)
  • 33(41)
  • 41(24)
  • 48(20)
  • 62(12)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 30(5)
  • 50(2)
  • 100(6)
使用流体
  • 空気(8)
特性
  • 柔軟(7)
  • 耐久(1)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(4)
  • 高強度(1)
  • 色オレンジ(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(4)
オレンジ・ブルー・レッド
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5(7)
1.5
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(7)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • 弘進ゴム(2)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • カクイチ(1)
モノタロウ・TRUSCO・弘進ゴム・ヤマトエンジニアリング・カクイチ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8.5(9)
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性RoHS指令対応証明書(0.2MB)
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードカプラ付 TRUSCOウレタンブレードカプラ付TRUSCO(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
αウレタンブレードホース TRUSCOαウレタンブレードホースTRUSCO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
ウレタンブレードホースの廉価版です。 耐油性・耐圧性に優れています。 柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。
材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
ウレタンブレードチューブ 100m TRUSCOウレタンブレードチューブ 100mTRUSCO(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷
ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
519税込571
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体エアーRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンブレードホース 弘進ゴムウレタンブレードホース弘進ゴム
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60
インダス K-flex TR カクイチインダス K-flex TRカクイチ
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
柔軟なため作業性が向上耐久性、耐摩耗性に優れた特殊塩ビ樹脂を使用
用途自動車整備、板金加工、機械製作等の用途建築、木工等の用途スプレーガン、インパクトレンチ等材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂定尺(m)100特性柔軟、耐久、耐摩耗許容圧力(MPa)0~1.5使用温度範囲(℃)-0~40レッドRoHS指令(10物質対応)対応
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリングPVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)ヤマトエンジニアリング
7,775税込8,553
1本
翌々日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気材質PVCレッド最高使用圧力(MPa)1.5仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング使用温度範囲-20~60許容曲げ半径(mm)150
ブレードホース