絞り込み
内径(Φmm)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 38.1(3)
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 53(1)
  • 54.5(2)
ホース長さ(m)
  • 100
  • 1(16)
  • 2(7)
  • 3(13)
  • 4(6)
  • 5(8)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 20(9)
  • 30(6)
  • 38(16)
  • 40(7)
  • 50(5)
使用流体
  • セメントミルク(1)
  • (2)
  • 空気(3)
特性
  • 耐久(1)
  • 色グリーン(1)
グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
1・1.6・2・3
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • カクイチ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・カクイチ・CEJN(セイン)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ブレードホース :「3/8」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 3/8 ホース
  • ホース 内径38mm
  • 38mm
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
9(1)
9.5(1)
38.1(3)
ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーンCEJN(セイン)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷から20日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR] カクイチ水・油・エアー用耐圧ホース 圧送[indus CS-OR]カクイチ
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
【耐圧性】【耐油性】【柔軟性】【透明性】・透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。・1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。
用途・工場機械設備給排水管用・エアーツール、空圧機械配管用・各種化学薬品輸送用・流体?:水、エアー、弱酸性溶液、弱アルカリ溶液、 油分を含んだ流体材質(内管/外管)耐油性軟質PVC層/軟質塩ビ樹脂使用温度範囲(℃)5~50
パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
329,800税込362,780
1本
翌日出荷
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート
HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアーYOKOHAMA(横浜ゴム)
429,800税込472,780
1本
翌日出荷
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
グラウトホース YOKOHAMA(横浜ゴム)グラウトホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
369,800税込406,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
最高使用圧3.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。
用途ダム工事、トンネル工事、その他土木工事でセメントミルクを岩盤の割れ目などに高圧力によって注入する用に使用流体セメントミルク材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)3使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
ブレードホース