絞り込み
内径(Φmm)
  • 32
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 6.5(1)
  • 8(9)
  • 8.5(1)
  • 9(6)
  • 9.5(1)
  • 10(3)
  • 12(6)
  • 15(6)
  • 19(7)
  • 21.5(1)
  • 25(6)
  • 38(24)
  • 38.1(3)
  • 50(2)
外径(Φmm)
  • 41(3)
  • 43.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 38(3)
使用流体
  • (3)
  • (1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(3)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐圧(2)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(2)
  • 透明性(2)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
0.5
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
シリコン・塩化ビニール(PVC)
ブランド
  • プラス・テク(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 十川ゴム(1)
プラス・テク・弘進ゴム・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ブレードホース :「3/8」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 3/8 ホース
  • ホース 内径38mm
  • 38mm
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(4)
8(9)
9(6)
12(6)
15(6)
19(7)
25(6)
32
38(24)
38.1(3)
テクノブレード プラス・テクテクノブレードプラス・テク(4件のレビュー)
40,980税込45,078
1本(38m)
3日以内出荷から4日以内出荷
柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンブレードホースS 十川ゴムシリコンブレードホースS十川ゴム(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個(1m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品 折れにも強い、抜群の柔軟性 流体が確認できる半透明材質 内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト半透明使用温度範囲(℃)-30~+150
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1本(38m)
当日出荷から3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60
耐油テクノブレード プラス・テク耐油テクノブレードプラス・テク(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本(38m)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等材質ポリ塩化ビニル樹脂グリーン透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ブレードホース