絞り込み
内径(Φmm)
- 10
- 2(17)
- 2.5(12)
- 3(13)
- 4(33)
- 6(29)
- 7.5(9)
- 8(24)
- 9(20)
- 9.5(10)
- 12(14)
- 12.7(10)
- 13(7)
- 15(13)
- 15.9(10)
- 19(21)
- 25(13)
- 25.4(12)
- 32(15)
- 38.1(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(9)
- 13(1)
- 16(1)
特性
- 耐薬品(3)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(3)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(7)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 50(3)
- 100(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 塗料(1)
- 水(10)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(10)
- 食品(1)
- 飲料(1)
材質
- シリコン(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(9)
シリコン・ステンレス・樹脂
色
クリア(7)
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.2(1)
- 0.6(4)
- 0.7(5)
0~1.2・0.6・0.7
ブランド
- PISCO(ピスコ)(4)
- SMC(5)
- 弘進ゴム(1)
- 日之出化成(1)
PISCO(ピスコ)・SMC・弘進ゴム・日之出化成
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「内径(Φmm)」から絞り込む
2(17)
4(33)
6(29)
8(24)
9(20)
12(14)
15(13)
19(21)
25(13)
32(15)
内径(Φmm)をもっと見る

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥6,915~税込¥7,607~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
MPホース
弘進ゴム¥5,798~税込¥6,378~1本(1m)ほか3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥119,806~税込¥131,787~1本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
日之出化成¥9,698税込¥10,6681巻(10m)5日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。用途食品移送使用温度範囲(℃)-50~200℃材質シリコーン色白半透明機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
T Series(TLM1210R)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210N)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210BU)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM1210B)
SMC¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)外径(Φmm)12使用流体薬液・脱イオン水(純水)




























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)