48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)エクセルカラーホース 黒
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 外被構造筋入 補強層合成繊維 使用可能雰囲気温度(℃)-20~60 輸送物温度範囲(℃)0~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):220 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:130 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用 最高使用圧力(MPa)3.5 輸送物温度範囲(℃)-40~60 使用可能雰囲気温度(℃)-40~60 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 材質(ホース)軟質PVC 内径(Φmm)19 接続口径Rc3/4(G1")
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 使用温度範囲(℃)-5~50 使用圧力(MPa)0~0.5 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体溶剤、塗料 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):175 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:110 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):600 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)29 最小曲げ半径(mm)ホース:210 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
10,098 税込11,108
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-61 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20
1個
2,760 税込3,036
当日出荷

高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 接続口径Rc3/4(G1")
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

クラレプラスチックスエアラインエース(R)
RoHS
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(補強材)2S
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):170 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)16.5 最小曲げ半径(mm)ホース:48 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気 カプラータイプ30P(オス)/30S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。 工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。 RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース 材質<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン <エア>レッド <ペイント>イエロー透明 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)赤6.5/黄7.5 使用圧力(MPa)<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5 内径×外径(Φmm)赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5 外径(Φmm)赤10/黄10.5 最小曲げ半径(mm)40 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐溶剤 関連資料商品情報(0.52MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。
使用温度範囲(℃)-40~50℃ 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):850 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)36.5 最小曲げ半径(mm)ホース:265 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):360 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)27.5 最小曲げ半径(mm)ホース:95 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG]) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1本
7,399 税込8,139
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):495 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)34.5 最小曲げ半径(mm)ホース:127 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):115 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:33 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)6.5 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 仕様カプラー付 エスコ品番EA125AT-61 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)20 材質(カプラ)SUM24L
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)1 材質(ホース)軟質PVC ホース内径(Φmm)19
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)410eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手410 eSafeカップリング/ニップル
1個
51,980 税込57,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
49,980 税込54,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)