88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(13)
6.5(22)
7.9(10)
8(8)
8.5(17)
9.5(19)
12.7(17)
15.9(10)
19(20)
25.4(15)
内径(Φmm)をもっと見る
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-20 質量(g)1292 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
7,440 税込8,184
翌日出荷

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-20 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AF-20 材質天然ゴム 質量(g)600/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)19 外径(Φmm)29 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
17,300 税込19,030
当日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)7.5 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA125-20 質量(g)168/m 常用圧力(MPa)0.98 使用流体酸素 補強層2S
1巻
8,740 税込9,614
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

全長(m)20 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 外径(Φmm)10 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EA-20 質量(g)1140 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
5,920 税込6,512
当日出荷

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
用途エアー用 エスコ品番EA125EB-20 質量(g)1640 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など エスコ品番EA125A-82 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体空気
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA125AG-20 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-20 質量(g)1805 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

カクダイエアホース
用途エアー用 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用流体空気 特性滑り性
1個
3,408 税込3,749
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 特性柔軟性
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水 形状平滑(外被) 使用温度範囲(℃)-25~+70
1巻(10m)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1250種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径8.5mmの大流量ウレタンエアホースです。内径8.5mmなのでインパクトレンチ等のパワーが必要な作業に最適です。
用途エアホース。 内径×外径(Φmm)8.5×12.5 材質ポリウレタン樹脂 外径(Φmm)12.5 使用流体空気
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 最高使用圧力(MPa)1 材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入) 使用温度範囲(℃)0~40 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,258 税込4,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体圧縮空気 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他 特性耐水/柔軟性 継手20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-20 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)20 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

内径(Φmm)6 外径(Φmm)10 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース 特性柔軟
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。 形状平滑(外被) 温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60 使用流体空気
1巻(10m)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

柔らかく、滑り性抜群!。各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。 パープル 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)10 特性柔軟、滑り性
1巻(10m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン
1巻
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-25~70 ブラック
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用 使用流体空気・水 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.1 最高使用圧力(MPa)2 形状平滑(外皮) 使用温度範囲(℃)-25~70 仕様最小曲げ範囲:165mm 特性耐圧
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)