絞り込み
ブランド
  • 恵宏製作所
  • モノタロウ(4)
  • アネスト岩田(36)
  • 明治機械製作所(17)
  • デビルビス(11)
  • SAGOLA(10)
  • 近畿製作所(9)
  • TRUSCO(7)
  • SATA(5)
  • AIRREX(アネスト岩田)(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • エスコ(4)
  • FINIXA(4)
  • WTB(3)
  • SK11(2)
  • SHOW UP(2)
  • H&H(1)
  • BeHAUS(1)
  • ベスト・アンサー(1)
  • cotta(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.8(8)
  • 1(6)
  • 1.2(12)
  • 1.3(4)
  • 1.4(9)
  • 1.5(4)
  • 1.8(5)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(3)
空気使用量(L/min)
  • 35(2)
  • 55(3)
  • 90(3)
  • 150(3)
  • 205(1)
  • 240(1)
  • 245(2)
パターン開き(mm)
  • 20(2)
  • 70(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 190(2)
  • 210(3)
  • 230(2)
  • 260(1)
  • 280(1)
塗料噴出量(mL/min)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 85(3)
  • 90(2)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 175(1)
  • 220(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(4)
0.6(4)
0.8(8)
1(6)
1.2(12)
1.3(4)
1.4(9)
1.5(4)
1.8(5)
3(3)
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット恵宏製作所(17件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210エコグラデーションガン 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン恵宏製作所(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
翌日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
空気使用量(L/min)150質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット 恵宏製作所NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン恵宏製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット 恵宏製作所GR-210エコグラデーションガン+ST250カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
250gの軽量・小型ガンながら、中型ガンに匹敵するパターン幅を実現するため、入力エアー量を大きく設計しました。デント(えくぼ)や線キズといった軽補修からブロック塗装まで幅広く対応します。 微粒化に優れているのでメタリック・パール塗料でのグラデーション(ボカシ)塗装に最も性能を発揮します。しかも、ブロック塗装時には塗料の使用量が大幅に軽減され、環境にもやさしい設計です。 パターン絞りが安定しているため、小口径ガンを使う作業にも対応します。 空気圧が多少変動しても安定したパターンを維持するようなガンヘッドの機構を採用しています。 軽量なので連続した作業時に、指や手首の疲労を軽減します。
ノズル口径(Φmm)1.0空気使用量(L/min)150パターン開き(mm)190質量(g)(ガン)250、(カップ)150塗料噴出量(mL/min)90カップ容量(mL)250吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]取付ネジ径(塗料)G1/4使用コンプレッサ0.75~1.5Kw
GR-210DC デカコンパクトスプレーガン 恵宏製作所GR-210DC デカコンパクトスプレーガン恵宏製作所
17,980税込19,778
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feelハイパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所Feelハイパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
15,980税込17,578
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feel HYBRID  高粘度スプレーガン 重力式のみ 恵宏製作所Feel HYBRID 高粘度スプレーガン 重力式のみ恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット 恵宏製作所水性塗料用サイドカップガン WBガン&カップ セット恵宏製作所
32,980税込36,278
1セット
14日以内出荷
高粘度の水性塗料を溶剤系塗料と同じ感覚で仕上げることができる水性塗料用サイドカップガンです。 空気キャップは、ワイド&フラットパターン設計。ムラの少ない均一な塗膜により塗着効率が向上します。 Feel WB 専用設計の空気キャップは、隣接パネルへのオーバーミストをブロックし、オーバーミストによるトラブルの軽減。 またワイド&フラットパターンでムラの少ない均一な塗膜が得られる、新開発のB.O.S を採用。 高吐出タイプの塗料ノズルとジャストな微粒化が塗着効率を上げ、コート回数を減らします。 ゴミ付着等のトラブルの軽減にも貢献します。 高粘度塗料に対応する大口径ニップル。回しやすく、合わせやすい専用調節ツマミです。
用途水性塗料用サイドカップガン空気使用量(L/min)240パターン開き(mm)280セット内容スプレーガン:Feel WB 1丁、サイドカップ:Eco400ⅢA 1個塗料供給方式重力式本体質量(g)390カップ形状サイドカップ材質(カップ部)アルミカップ容量(mL)400吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料噴出量(mL/min)220取付ねじG3/8
GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210DC デカコンパクトスプレーガン&カップセット恵宏製作所
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
●デカヘッドだから、ソフトな霧でボカシ塗装も楽々。 ●小さなキズを小さく直し、大きい面積も楽々塗れる。 ●スポット補修、ボカシ塗装、ブロック塗装、様々な塗装シーンで小型ガンならではの、ハンドリングの良さが活きます。 ●楕円パターンは端に行くほど塗料が薄くなって行くので自然に縦方向のボカシが出来ます。 ●小さな面積の塗装でも広い面積の塗装でも、周りへの飛散を考えると、より低い空気圧力、●少ない空気使用量での高い微粒化が求められます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
17,980税込19,778
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。 ●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。 ●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。 ●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。 ●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。 ●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。
塗料供給方式重力式
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 重力式カップセット恵宏製作所
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
取付ねじG1/4
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 恵宏製作所ATOM SC スペシャルコートスプレーガン恵宏製作所
20,980税込23,078
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更。塗装する際、さらに安定した空気量を確保できます。 ●ベースコートでは、キメの細かいメタリック粒子が新車のシルキーな肌を再現。 ●クリヤコートでは、ムラの無い微粒子で、柚肌からラウンド形状まで、楽にキレイに作れます。 ●流行のカラークリヤコートでは、ムラの出にくい安定した微粒子で楽に均一に、重ね塗りが出来ます。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)390空気使用量(L/min)245パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式
NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット恵宏製作所(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210 グラデーションスプレーガン 長柄ガン 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン 長柄ガン恵宏製作所
37,980税込41,778
1丁
4日以内出荷
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用恵宏製作所
17,980税込19,778
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210 グラデーションスプレーガン 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン恵宏製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 恵宏製作所Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン恵宏製作所
19,980税込21,978
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 左利き用 恵宏製作所Feelスーパーパフォーマンス 大型スプレーガン 左利き用恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット恵宏製作所
20,980税込23,078
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 左利き用 恵宏製作所Feel スーパーパフォーマンススプレーガン 左利き用恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
Feelハイパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所Feelハイパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット恵宏製作所
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 重力式カップセット恵宏製作所
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
取付ねじG1/4材質(カップ部)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 左利き用 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 左利き用恵宏製作所
21,980税込24,178
1丁
4日以内出荷
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 左利き用 恵宏製作所ATOM SC スペシャルコートスプレーガン 左利き用恵宏製作所
22,980税込25,278
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所ATOM スーパーパフォーマンススプレーガン恵宏製作所
18,980税込20,878
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン本体』には他にこんなカテゴリがあります

重力式スプレーガン