建築用吹付ガン器とは建築など幅広く大きな面積の壁や内装を塗る際に用いる塗装用品です。材質は変色しにくい真鍮製や軽量化に優れたアルミ合金製などがあります。刷毛やローラーに比べてムラなく塗れるのが特徴。空気圧の力を利用して塗料を小さな粒子に変え、幅広く吹き付けることができます。手に持って作業することができますが、製品のみの重さで約1kgあり、約1.5~3Lの塗料を入れられるので片手での作業は難しいです。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
リシンガン 自在 アネスト岩田リシンガン 自在アネスト岩田(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5空気使用量(L/min)76容量(L)2質量(g)660使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
NEWマルチガン 自在型 大塚刷毛製造NEWマルチガン 自在型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1丁
当日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコート他、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。
用途建築塗装用。中玉以下のスタッコ・吹付タイル・リシン・石材調模様吹付材・スキン系吹付・ジュラコ・軽量吹付・モルタル・フィーラー・シーラー・プライマー・トップコート・他・などの塗材吹付け作業などに。カップ容量(L)2.7口径(Φ)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280使用空気圧力(MPa)0.29~0.49吹出方向自在式
万能ガン 明治機械製作所万能ガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
空気量調節弁付で吹付けムラがなく、弁ボタンロック方式の採用で連続吹付けが可能。 エアピストンにより自動作動。 1丁で4役(モルタル、リシン、スキン、タイル)の万能ガン 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10(空気)リシン用/1.5、タイル用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 3.0/5.5/6.5/7.5mmタイル用 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)960吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
アルミ吹付ガン 大塚刷毛製造アルミ吹付ガン大塚刷毛製造
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
多用ガンならリシン・スタッコ・タイル等を、付属のノズル類を交換する事により吹付け可能です。 アルミ合金で軽量化。優れた操作性能・新設計構造でラクラク作業が行えます。 弁ボタンロック式採用により、連続吹付けが可能です。
用途建築塗装用。リシン・タイル・スタッコ等の吹付作業に。使用空気圧力(MPa)0.29~0.49空気使用量(L/min)100~210質量(g)750セット内容(シリン用ノズル口径)3.5/5.5/6.5/7.5mm(スタッコ用ノズル口径)8.0/12.0/15.0mm(タイル用ノズル口径)5.0/6.5/8.0/10.0カップ容量(L)2.7
モルタルガン 大塚刷毛製造モルタルガン大塚刷毛製造
12,980税込14,278
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
カップ容量(L)1.6ノズル口径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
エアレスガン 精和産業エアレスガン精和産業
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)明治機械製作所
37,980税込41,778
1丁
翌々日出荷
●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。
用途ジュラクや京壁などに空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5
エアレスガン アネスト岩田エアレスガンアネスト岩田
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
[洗浄性の向上]塗料通路の大径化により、通路抵抗の低減、塗料カスの堆積を防止します。 [安全性の向上]最高使用圧力×4倍の耐圧強度、安全性向上のため、スプレーロックを廃止しました。 (セーフティーロックは従来通り装備しています。 [ハンドリング性の向上]引金作動をスムーズに行えるように、引金の設計を見直し引金荷重を低減しました。 [軽量・小型化]耐圧構造を確保しながら、大幅な質量低減を実現しました。 [高メンテナンス性]分解・組立に特殊工具は一切不要です。スパナ、六角レンチなどの一般工具でOKです。ニードル弁セットのアッセンブリー化により、組立ての容易化を計りました。
最高使用圧力(MPa)25.0
エアレスガン アネスト岩田エアレスガンアネスト岩田
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
新型ロックガン 大塚刷毛製造新型ロックガン大塚刷毛製造
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
カップ容量(L)2.5ノズル口径(Φmm)8.0/12.0/15.0RoHS指令(10物質対応)対応
リシンガン 大塚刷毛製造リシンガン大塚刷毛製造
24,900税込27,390
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
ノズル口径(Φmm)5.0/6.0/7.0RoHS指令(10物質対応)対応
「ふくべー」万能ガン 大塚刷毛製造「ふくべー」万能ガン大塚刷毛製造(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1丁
当日出荷
吹出し時のムラがなく、塗料ダレしません。 小さな柄から大柄模様まで自由自在。
カップ容量(L)2.7ノズル口径(Φmm)3.0/4.0/5.5/6.5/7.5/8.5仕様エアーニードル自動作動機構型式AG-3-2
多用ガン 明治機械製作所多用ガン明治機械製作所
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
空気圧で中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許)の採用で、ワンタッチで操作でき作業効率が向上。 アルミ合金で軽量化 リシン・タイル・スタッコが吹き分けられる多用ガン 塗料ノズルセット 2.7Lカップ付
ノズル口径(Φmm)(塗料)リシン用/3.5、5.5、6.5、7.5、タイル用/5.0、6.5、8.0、10、スタッコ用/8.0、12、15(空気)リシン用/2.0、タイル用/2.5、スタッコ用/2.5空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.7付属品ノズル:各1個ずつリシン用 ノズル口径 3.0/5.5/6.5/7.5mmスタッコ用 ノズル口径 8.0/12.0/15.0mmタイル用 ノズル口径 5.0/6.5/8.0/10.0mm質量(g)750吹付パターン丸吹き吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75以上塗料供給方式重力式
建築塗装用スプレーガン(タイルガン) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(タイルガン)明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
空気使用量(L/min)100~210タイプ丸吹き名称タイルガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式
エースカッター用替刃(ステンレス) 精和産業エースカッター用替刃(ステンレス)精和産業
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
材質ステンレス入数(枚)1
新型タイルガン 大塚刷毛製造新型タイルガン大塚刷毛製造
24,980税込27,478
1丁
翌日出荷
カップ容量(L)2.5ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
マルテー NEWマルチガン 大塚刷毛製造マルテー NEWマルチガン大塚刷毛製造(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1丁
翌日出荷
独自のエアーアジャスト機構採用。材料ノズル・エアーチップを交換せずに、中玉以下のスタッコ・タイル・リシン・トップコートほか、さまざまな塗材に対応。ノズル交換の手間を解消、部品紛失の心配も無い、作業性・経済性に優れた建築材吹付ガン器の決定版です。 ノズルを交換せずにマルチに対応。 エアーチップ交換不要。 エアー調整・ニードル調整で様々な材料に対応。
カップ容量(L)2.7口径(Φmm)(エアーチップ)3塗料ノズル口径(Φ)10空気使用量(L/min)280種別固定型使用空気圧力(MPa)0.29~0.49
M-B タイルガン 大塚刷毛製造M-B タイルガン大塚刷毛製造
25,980税込28,578
1丁
翌々日出荷
カップ容量(L)2ノズル口径(Φmm)5.0/6.5/8.0型式M-BRoHS指令(10物質対応)対応
建築塗装用スプレーガン(多用ガン) 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン(多用ガン)明治機械製作所
39,980税込43,978
1丁
翌々日出荷
塗料ノズル口径(Φ)8.0空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.8タイプ丸吹き本体質量(g)1050名称多用ガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.5RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン YLガン用 ノズル 好川産業建築用吹付ガン YLガン用 ノズル好川産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン YK直型ガン (タイル用) 好川産業建築用吹付ガン YK直型ガン (タイル用)好川産業
25,980税込28,578
1丁
翌々日出荷
用途吹付タイル用塗料ノズル口径(Φ)5、6.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン YKガン用 ノズル 好川産業建築用吹付ガン YKガン用 ノズル好川産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン YKガン用 キャップ 好川産業建築用吹付ガン YKガン用 キャップ好川産業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン YKガン用 エアーノズル 好川産業建築用吹付ガン YKガン用 エアーノズル好川産業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン B-2ガン用 ノズル 好川産業建築用吹付ガン B-2ガン用 ノズル好川産業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン B-2ガン用 キャップ 好川産業建築用吹付ガン B-2ガン用 キャップ好川産業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用吹付ガン B-2ガン 自在 好川産業建築用吹付ガン B-2ガン 自在好川産業
21,980税込24,178
1丁
翌々日出荷
用途中粒子リシンの吹付用カップ容量(L)1.4塗料ノズル口径(Φ)5、6.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
YS建築用吹付ガン (スタッコガン) 好川産業YS建築用吹付ガン (スタッコガン)好川産業
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
用途スタッコ、ロックの吹付用カップ容量(L)2.5塗料ノズル口径(Φ)8、12、15RoHS指令(10物質対応)対応
YL建築用吹付ガン 自在 好川産業YL建築用吹付ガン 自在好川産業
15,980税込17,578
1丁
翌々日出荷
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用カップ容量(L)1.6塗料ノズル口径(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応
YL建築用吹付ガン 固定 好川産業YL建築用吹付ガン 固定好川産業
13,980税込15,378
1丁
翌々日出荷
用途中粒子リシン用、京壁、プライマー、シーラー、エマルジョン系の吹付用カップ容量(L)1.6塗料ノズル口径(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

建築用吹付ガン器