エンジンクリーナー :「乾燥」の検索結果

エンジンクリーナーとは、エアーガンのノズルの部分が長くなった器具。エンジンや農機具、機械などの狭い部分にでも、長いノズルを差し込んで洗浄することができ、液体の吹き付ける量の調整機能を持ったエンジンクリーナーなどもあります。用途としては、洗浄だけではなく、防錆油の吹き付けなどにも使用可能です。製品に使用しているパッキンの材質によって、扱える液体が限定されている場合がありますので、注意書きを読んでから機種選定をしてください。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.7(1)
洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)(最大)210 付属品吸上げホース1.5m 質量(g)285 最高使用圧力(MPa)0.7 供給方式吸上式 最大吐出量(L/min)液体:0.23 吹付距離(mm)250前後 ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷