曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2B40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
基本形(両側ボス付)
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全240種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
240種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35913608CM2B40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913617CM2B40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913626CM2B40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,580
¥10,422
¥11,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913635CM2B40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913651CM2B40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913660CM2B40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913669CM2B40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,510
¥9,459
¥10,405(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913678CM2B40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,580
¥10,422
¥11,464(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913687CM2B40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,560
¥9,504
¥10,454(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913696CM2B40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,190
¥8,271
¥9,098(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913705CM2B40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913721CM2B40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913730CM2B40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913739CM2B40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913748CM2B40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913757CM2B40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913766CM2B40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913775CM2B40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913791CM2B40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913800CM2B40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913809CM2B40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913818CM2B40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913827CM2B40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913836CM2B40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913845CM2B40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913861CM2B40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913870CM2B40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913879CM2B40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913888CM2B40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913897CM2B40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913906CM2B40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913915CM2B40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913931CM2B40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,610
¥12,249
¥13,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913940CM2B40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913949CM2B40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913958CM2B40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913967CM2B40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,540
¥11,286
¥12,415(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913976CM2B40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,610
¥12,249
¥13,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35913985CM2B40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,600
¥11,340
¥12,474(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914001CM2B40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥11,220
¥10,098
¥11,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914010CM2B40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914019CM2B40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914028CM2B40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥15,040
¥13,536
¥14,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914037CM2B40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914046CM2B40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914055CM2B40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914071CM2B40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914080CM2B40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥15,040
¥13,536
¥14,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914089CM2B40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,030
¥12,627
¥13,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35914098CM2B40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥12,650
¥11,385
¥12,524(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする