「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ターボギアドライバーハンドル(絶縁)エスコ翌日出荷
1000V絶縁
ワンタッチ着脱式
グリップエンド部のボタンを押し込むことにより、電池不要ながら回転スピードを4倍まで向上します。
正確な調整が必要な場合、または高トルクでネジを締めたり緩めたりする場合、この機能をオフにしてください。
仕様●差込六角シャンク:9mm●全長:125mmアズワン品番65-2144-06
1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケットエスコ翌日出荷
寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2247-80
3/4"DRxT80 [TORX] ビットソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):34.7サイズT80質量(g)300先端寸法(mm)17.6全長L1(mm)80差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2244-85軸長L2(mm)25
3/4"DRxT60 [TORX] ビットソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):34.7サイズT60質量(g)265先端寸法(mm)13.2全長L1(mm)80差込角(inch)3/4"アズワン品番64-2244-83軸長L2(mm)25
『ビットソケット』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3