絞り込み
ねじの呼び
- M20(1)
長さ(mm)
- 80
- 8(2)
- 10(3)
- 13(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 19(1)
- 20(3)
- 25(5)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(3)
- 40(3)
- 50(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 315(1)
- 400(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
ネジナットセットとは日曜大工や工事などに必要なネジとナットがセットで一つのケースに入れられて販売されている商品。サイズにより1ケースに入っている数が異なりますが150~200本ほどのセットが主流です。一般家庭のほか、工事現場や建築現場、工場などさまざまな場所で幅広く使用されています。ネジやナットの素材は真鍮やステンレス、鉄などいろいろありますので使用する場所や素材に合わせたものを選ぶ必要がある商品です。

Tスロットボルトセット
エスコ¥106,200税込¥116,8201セット翌日出荷セット内容: エキステンションナット×4個、六角ナット×4個 、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚。木製ケース付。T溝用のボルト・ナット・ワッシャーのセットです。適合【T溝】22セット内容エキステンションナット×4個、六角ナット×4個、平ワッシャー×4枚、スタッドボルト:80mm・125mm・200mm・315mm×各4本、Tスロットボルト:80mm×2本、125mm×4本、Tスロット×4枚、球面+皿ワッシャー×4枚長さ(mm)スタッドボルト:80・125・200・315、Tスロットボルト:80・125質量(kg)13.5適合ねじM20ケース寸法(mm)358×342×56
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品] Uナット・ボルトセット(M6) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07467447-261118-02.jpg)