絞り込み
エコロジープロダクト

サキラック(ケーブル支持金具SK型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(10個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
サキラック(ケーブル支持具用接着剤) SKMB1
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581本当日出荷速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。種別シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)色グレー容量(mL)333
カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)
未来工業¥3,698~税込¥4,068~1セット(20個)ほか翌日出荷釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
サキラック(スプリング式インサート)
ネグロス電工¥64税込¥701個5日以内出荷スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。材質ポリエチレン適合ねじW3/8適合穴径(Φmm)Φ16
サキラック(ケーブル支持金具SKF型)
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481箱(10個)3日以内出荷ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。材質軟質塩化ビニル色黄
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGT型)
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 4色カラーで配線の識別が可能です。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(スーパーEデッキ用ケーブル支持)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781箱(20個)5日以内出荷天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。適合スーパーEデッキEZ50-600、EZ75-600材質ポリプロピレン
木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
三門¥26,980~税込¥29,678~1セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)30引抜強度(kN)(平均)14.6
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無
未来工業¥4,498~税込¥4,948~1セット(50個)翌日出荷ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)
未来工業¥6,298~税込¥6,928~1セット(50個)ほか翌日出荷断熱材・PC板・断熱材+デッキプレートに使用します。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。(4分ボルト用は赤・黄・青の3色です。)
ニューカラーインサート (型枠用)
未来工業¥3,898~税込¥4,288~1セット(20個)ほか翌日出荷位置決め、打ち込みが簡単です。(3本釘付) 釘が天井に残りません。 台座が広く、安定性があります。 コンクリート、トロ防止片付です。 豊富なカラー、6色(赤・白・黄・青緑・灰)あります。(灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。) ※3分ボルト用は桃色もあります。 釘は6本止め(3本後打ち)までできます。 インサートの蓋色により種類が判別できます。(3分用:黒、M10用:ベージュ、4分用:グレー、M12用:ミルキーホワイト、ステンレス仕様:ソフトブラウン) ステンレス仕様は組付けのナットとワッシャーがステンレス製です。 インサートハンマーで打ち込めます。
サキラック(粘着テープ式ケーブル支持具 HEGM型)
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781箱(50個)3日以内出荷30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。 初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。 コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。 手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。色グレー材質(本体)(基材)発泡ポリプロピレン(クッション層)発泡ポリエチレン
サキラック(ケーブル支持金具SKJ型)
ネグロス電工¥5,998~税込¥6,598~1箱(20個)5日以内出荷脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。 予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。 ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。適合インサート:SKSP-W3-□表面処理電気亜鉛めっき(C)チューブ色黄
サキラック 円盤サート(ケーブル支持インサートSK1BD型)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(50個)5日以内出荷型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。 支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。適合結束材幅:9.0mm以下材質(本体)ポリエチレン
楽打ちインサートスティック
未来工業¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま連続で行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。スティックにはインサート15個装填できます。透明なのでインサートの数や色が確認できます。(株)きんでん様との共同開発品です。適合カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8用長さ(m)1.1
木製合板型枠用(インサート)(箱入)
三門¥39,980税込¥43,9781セット(250個)当日出荷から9日以内出荷3本釘で自立します。 片手で簡単に打ち込めます。 型枠解体後、スラブの下から色が確認できます。 電設、防災など、軽量物吊り下げの設備工事に最適です。 型枠取り外し時、釘がコンパネに付いてゆきますので、天井に釘が残りません。 万一釘がスラブに残った場合は、ペンチなどで引き抜いてください。用途軽設備用、重設備用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)19.7ねじの呼びW1/2引抜強度(kN)(平均)24.6有効埋設(mm)45
デッキプレート用(インサート)(箱入)
三門¥45,980~税込¥50,578~1セット(500個)翌々日出荷から9日以内出荷インサートの固定にスプリングを採用しました。 踏みつけても倒れません。 ドリルなどであけた穴に手で差し込むだけで施工ができます。 デッキの上下から色の確認ができます。用途軽天工事用材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)19ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8引抜強度(kN)(平均)9.4有効埋設(mm)22.5
合板型枠用 インサート(箱入)4分タイプ
三門¥19,980税込¥21,9781セット(100個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)9.8ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
三門¥4,498~税込¥4,948~1セット(400個)当日出荷から9日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)17ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)22.3
デッキプレート用 インサート(箱入)一般設備用
三門¥31,980税込¥35,1781セット(300個)当日出荷から9日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)32.5引抜強度(kN)(平均)14.6
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分
三門¥26,980税込¥29,6781セット(100個)当日出荷から9日以内出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)14.3ドリル径(Φmm)22ねじの呼びW1/2埋設深さ(mm)(有効)59引抜強度(kN)(平均)37.1
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分
三門¥28,980~税込¥31,878~1セット(250個)当日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ質量(kg)11.5ドリル径(Φmm)16ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)42.5引抜強度(kN)(平均)20.8
合板型枠用 インサート(箱入)
三門¥6,298~税込¥6,928~1セット(500個)当日出荷から翌々日出荷材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂質量(kg)12ねじの呼びW3/8埋設深さ(mm)(有効)20引抜強度(kN)(平均)7.4
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1セット(20個)ほか翌日出荷取り付け簡単!下穴に押し込むだけ!ばねがデッキプレートとインサートを挟み込み、ガッチリ固定します。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 豊富なカラーがあります。
デッキテールインサート
未来工業¥5,398税込¥5,9381セット(50個)翌日出荷下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)7.16(730)埋設深さ(mm)18.5
断熱材吹付用キャップ
未来工業¥3,098税込¥3,4081セット(50個)翌日出荷防火・断熱材吹付材からの保護に使用します。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に差し込むだけです。 カラー・ヘッダーインサート・デッキプレート用に合わせた5色が揃えてあります。 取り外しに便利な丸フック付です。
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン付
未来工業¥6,398税込¥7,0381セット(50個)翌日出荷から翌々日出荷ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/23.5mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)15.0(1530)埋設深さ(mm)30
ソケットレンチ ニューカラーインサート(断熱材用)
未来工業¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。※断熱材には予め下穴を開けてからご使用ください。(本品はねじ込み専用です。)適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.0~2.0[10.2~20.4]
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(20個)翌日出荷結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚50mm以上用)
未来工業¥5,198~税込¥5,718~1セット(20個)翌日出荷から翌々日出荷結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/49mm下穴径(Φmm)木毛板:24、断熱材:19寸法l(mm)49
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚30mm以上用)
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(20個)翌日出荷結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/29mm寸法l(mm)29
インサート・アダプター (カラーインサート〈防露型〉用付属品)
未来工業¥6,298~税込¥6,928~1セット(100個)翌日出荷断熱材が厚くても型枠取り外し後、カラーインサートの色分けが簡単にできるアダプターです。 (断熱材厚が70mm以上の場合、カラーインサート・断熱材厚50mm以上用と組み合わせてご使用してください。) 結露防止効果がいっそうアップ! カラーインサートに差し込むだけですから、カラーインサートの埋込深さは変わりません。 カラーインサートに合わせた5色(赤・白・黄・青・緑)があります。仕様断熱材厚50mm以上用
ケーブル支持具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら