絞り込み
ブランド
  • WICKMANN
  • モノタロウ(701)
  • MAZDA(マツダ)(216,618)
  • トヨタ(140,136)
  • ミツビシ(138,063)
  • ニッサン(87,640)
  • ホンダ(45,384)
  • 三菱ふそう(39,654)
  • スバル(36,124)
  • スズキ(21,193)
  • ダイハツ(16,062)
  • NAKANO(6,710)
  • JTC(2,007)
  • メディアカバーマーケット(1,655)
  • エスコ(1,029)
  • PROST's(986)
  • RG(レーシングギア)(838)
  • スバルアクセサリー(835)
  • 工進(801)
  • エスアンドエスサイクル(626)
  • カーメイト(597)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc WICKMANN

    Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 7.5A 定格電圧 32V dc

    WICKMANN
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    MINIRヒューズは、世界各国で急速に車載回路保護の新基準となりつつあるヒューズです。Littelfuseが特許を取得したミニチュア設計は、省スペースで多くの回路を保護するというニーズを満たします。また、劣悪な環境でも高温に対応可能なため、MINIRヒューズは保護用に最適な製品です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32V dc長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm全体の寸法 = 10.9 x 3.8 x 8.8mm本体材質 = PA 66動作温度 Min = -40℃シリーズ = MINI℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A @ 32 V dc電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc WICKMANN

    Wickmann 車 ヒューズ, 定格電流 60A 定格電圧 32V dc

    WICKMANN
    1,898税込2,088
    1袋(1個)
    7日以内出荷
    MEGARヒューズは、「Diffusion Pill Technology」により大電流回路を保護できるようになっています。また、MEGARヒューズはタイムラグ型の特性も備えています。Littelfuseが設計し、特許を取得したMEGARヒューズは、バッテリや発電機の保護用途の他に、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
    仕様定格電流 = 60Aヒューズタイプ = ボルト止め定格電圧 = 32V dc長さ = 29.2mm幅 = 9.9mm高さ = 19.05mm全体の寸法 = 29.2 x 9.9 x 19.05mm本体材質 = PPA動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃ULクラス = UL 248電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応