曜日別特売

ペイントシェーカー

ペイントシェーカー - REX(レックス)[自動車用品]ペイントシェーカー - REX(レックス)[自動車用品]

沈殿した塗料を簡単に撹拌します!

適合
1L~4L缶(Φ95~285mm)
寸法(mm)
430×220×370
質量(kg)
9
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.4
動力
エアー
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
関連資料:(1.1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765265RT125-PT811
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする