自動車用品 :「へこみ 引っ張り」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
被対象物に押し付けるようにハンドルを握るだけで、固定することが出来ます。
外す時もハンドルのボタンを解除するだけで常に片手での作業が容易です。
用途テールランプ等の着脱に
材質樹脂
質量(g)132
タイプガンタイプ
寸法(Φmm)70
最大吸着能力(kg)10
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。