3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング シールピックツール セット モノタロウ 動画あり
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。 自動車内装部品の取り外しに。 軸径(Φmm)3 全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類 材質(軸)CR-V 柄長さ(mm)80 硬度HRC48 材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
999 税込1,099
当日出荷

リムーバーセット 内装用 モノタロウ 動画あり
色んな形状のリムーバーがセットでお買い得!
用途自動車の内装の取り外し作業に。 材質ナイロン+繊維 ブラック 質量(g)104(セット)
1セット(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊ならせん型でシールやリングを巻き上げるようにとる事ができます。先端をオイルシールの下に挿入し、左手で軸を固定後右手でハンドルを回転するだけで誰でもオイルやリングを外すことができます。埋め込まれているような外れにくいO-リングも簡単に引き出すことが可能です。またらせん型はハンドルがT型なので力がかけやすいです。
用途クランクシャフトオイルシールやカムシャフトオイルシール、各種オイルシール、Oリングの取り外し セット内容らせん型(大)×1、らせん型(小)×1、ストレート型×1 幅(mm)75(らせん型大)、60(らせん型小)、8(ストレート型) 全長(mm)165(らせん型大)、117(らせん型小)、189(ストレート型)
1セット(3本組)
1,988 税込2,187
当日出荷