自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色イエロー
包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
通常のマイクロファイバーより起毛部が太く密度が高くなっていているので細いものより水滴や油をよく吸収します。
製造時毛羽立てしないタイプのため、毛くずが出にくくなっています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。
柄付きのスポンジなので手が届きにくい部分もしっかり洗えます。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質本体:ポリウレタン、柄:ポリプロピレン
寸法(mm)スポンジ部:170×110×45、柄長さ:170
質量(g)90
危険物の類別非危険物
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに
適合用途タイヤ洗浄
材質(スポンジ部)ポリウレタン
寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40
全長(mm)約240
質量(g)約90
材質(柄部)NBR+PP
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。
すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。
時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄
付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm)
成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素
使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。
希釈倍率5~10倍
液性中性
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。
材質ポリエステル、ポリアミド
寸法(mm)240×180
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。
専用ダンボール梱包でお届け!
日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に
仕様固形
色白
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
適合用途洗車
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ
内容量(L)18
液性中性
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水
希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄
材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黒
質量(g)約150(本体)
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径:15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135
適合用途洗車
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに
材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン
寸法(mm)約28×250×60
質量(g)約50
毛丈(mm)約40
寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約28×約90
危険物の類別非危険物
適合用途ホイール洗浄
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
洗車ブラシのブラシ先端部です。
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。
お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。
お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
色ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
適合用途洗車
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。
材質柄:PE、ブラシ:パキン
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黄
毛丈(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に
幅(mm)55
全長(mm)480
材質(本体)PE
質量(g)140
種類柄付きロングタイプ
適合内径(Φmm)15
毛丈(mm)55
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)17×150
適合用途洗車
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい!
ホースにつなげる通水タイプ。
安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄
幅(mm)90
全長(mm)420
色柄:黒・ブラシ:黒
質量(g)約160
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)55
材質(柄部)PP
材質(毛)馬毛
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)58×110
適合用途洗車
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く!
マイクロファイバーで吸水性抜群!
マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。
汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。
スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に
床の清掃などに
材質マイクロファイバー
危険物の類別非危険物
吸水量約200g
毛足(cm)約1.5
適合用途洗車
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。
成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
pH値5%水溶液で5~7
液性中性
使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。