絞り込み
ブランド
- 三晃精機
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,071)
- ニッサン(87,681)
- ホンダ(45,392)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,127)
- スズキ(21,191)
- ダイハツ(16,063)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,004)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,037)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(840)
- スバルアクセサリー(834)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る

不正燃料判別器 デジタル軽油判別器(チェッカマン)
三晃精機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。 屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。 油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。 数値が温度補正されているから、判別が簡単です。付属品単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付寸法(mm)62×116×31測定範囲1.33330~1.5318質量(g)130(電池含まず)精度(測定)±0.0003、(温度)±1℃機能自動電源オフ表示桁数5使用電池単4電池×1個使用環境温度(℃)5~40
エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)
三晃精機(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1組5日以内出荷従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に仕様過充電ストッパー幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
不正燃料判別器 軽油専用比重計
三晃精機¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷デジタル計と変わらない精度。面倒な校正の必要なし。 燃料の色調が確認できA重油の判別に便利です。 パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK パイプはアクリル製、壊れにくいです。樹脂製ケース入り。用途不正燃料の確認に目盛範囲0.798~0.879直径×長さL(Φmm×mm)75×600(ホース除く)適合パイプΦ65以上1000mmまでホース長さ(mm)600
エンジンスターター 外部セパレート型
三晃精機¥169,800~税込¥186,780~1組5日以内出荷軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。定格電圧(V)DC12/24機能逆接防止、過電流保護、満充電停止使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター 安全機能充実型
三晃精機(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1組5日以内出荷逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ幅(mm)200定格電圧(V)DC12/24ケーブル長(m)2入力/出力AC100V/DC12V・8A使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター ソーラー充電型
三晃精機¥109,800~税込¥120,780~1組5日以内出荷充電時の電気代が不要。屋外のどこででも充電可能。 ソーラー式充電タイプ。用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。幅(mm)162定格電圧(V)DC12/24使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型 12V特化型)
三晃精機¥84,980~税込¥93,478~1組4日以内出荷から5日以内出荷ライト付強力エンジンスターター。 ランプの付け忘れを防ぐ、過放電防止機能付き。 自動充電器付密閉電池で、メンテナンスフリー。用途屋外でのエンジンスタートやキャンプ・レジャー用野外電源、建機などのバッテリー上がりに付属品エンジンスタート用ブースとケーブル、充電用コード、カールコード、シガーコンセント、投光器定格電圧(V)DC12出力電流(A)DC12V/5定格ランプ電力(W)(投光器)DC12・23使用電池鉛バッテリー電圧(V)12充電可能回数180
エンジンスターター 外部充電出力可能型(B型)
三晃精機¥139,800~税込¥153,780~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷従来タイプよりも性能が30パーセントUP(メーカー比) 携帯式強力エンジン始動補助器。家庭用電源で充電可能。 自動充電仕様の安全設計。逆接防止・過充電防止装置付。用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に























![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)


![ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品] ハブキャッチプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615792-260903-02.jpg)