ストラットスプリングコンプレッサー
他の工具を必要としない便利でコンパクトなコンプレッサー。
小型コンパクトセダンからピックアップトラックまで対応するモデルです。
大型ハンドルで一人で安全かつ楽にスプリングを圧縮できます。
収納スペースが小さく、キャスター付きの為、移動に便利
- 用途
- 車のメンテナンス。SUVやピックアップトラックのスプリングなどヘビーデューティースプリングを中心に、小型コンパクトセダンからピックアップトラックまで対応するモデルです。
- 使用方法
- 圧縮スプリング(ヘビーデューティー)
- 形状
- 縦型スタンド
- 質量(kg)
- 35
- 高さ(mm)
- 960~1480
- 素材
- 45cスチール
- データ形式
- ラック&ピニオン
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハンドル/ミッション関連工具 の新着商品
カテゴリ











![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572672-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572656-260903-04.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572629-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572638-260903-02.jpg)



![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)