ストラットスプリングコンプレッサー
自立式のため、安全で確実な作業ができます。
アッパーアームが大きく開き、直径200mmまでのスプリングに対応できます。
シンプル構造の機械式。
足回りの作業効率が大幅にアップします。
- 用途
- 車のメンテナンス
- 材質
- スチール
- ストローク(mm)
- 300
- 本体質量(kg)
- 28
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 480×850~1200×420
- 適合スプリング径(Φmm)
- 200以下
- 内容量
- 1台
注意
※用途以外使用しない※アッパーアームが大きく開き、直径200mmまでのスプリングに対応できます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ハンドル/ミッション関連工具 の新着商品
カテゴリ











![コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品] コイルスプリングコンプレッサー(ストラットタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572672-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572656-260903-04.jpg)
![スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572629-260903-02.jpg)
![スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品] スプリングコンプレッサー(ダブルウィッシュボーン用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03572638-260903-02.jpg)



![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)