キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ
キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ
RT192-02とRT192-01の
お得なセットです。
- 用途
- 汚れやブレーキダスト、サビを効率よく削り落としたいとき
- セット内容
- キャリパーブラシ(軸径:6mm、ワイヤ部直径サイズ:50mm、質量:73g)×1、キャリパーほじほじ(全長サイズ:200mm、重量:50g)×1
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03616361 キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616361-260903-02.jpg)
![注文コード:03616361 キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616361-260903-04.jpg)

![キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616291-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616300-260903-02.jpg)
![キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品] キャリパーブラシ&キャリパーほじほじ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616361-260903-02.jpg)


