キャリパーブラシ

キャリパーブラシ - REX(レックス)[自動車用品]キャリパーブラシ - REX(レックス)[自動車用品]キャリパーブラシ - REX(レックス)[自動車用品]

軸が長い(120mm)ので作業がしやすい!
キャリパー内のOリング溝に固着したサビ、粉塵等を簡単に除去できます。
キャリパー内のOリング溝に

用途
汚れやブレーキダスト、サビを効率よく削り落としたいとき
軸径(Φmm)
6
質量(g)
73
直径(mm)
ワイヤー部:50
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03616300RT13-19202
オープン
¥6,022
¥6,624(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする