カテゴリ
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(97)
- NAKANO(6,710)
- JTC(1,820)
- ホンダ(1,815)
- メディアカバーマーケット(1,611)
- PROST's(984)
- RG(レーシングギア)(839)
- スバルアクセサリー(833)
- エスアンドエスサイクル(626)
- トヨタ(544)
- カーメイト(521)
- ボンフォーム(494)
- SPI(485)
- 槌屋ヤック(463)
- KTC(443)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](437)
- カーク産業(389)
- アイエルモータースポーツ(385)
- 工進(381)
- PIAA(376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

シガープラグ(ヒューズ非内蔵)
LINKMAN¥319税込¥3511個3日以内出荷車のシガーソケットに差し込めるシガープラグです。ヒューズは内蔵できない仕様となります。用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ19×78ヒューズ取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
シガーソケット(パネル取付型)
LINKMAN¥499税込¥5491個3日以内出荷自動車のシガーライターを差し込むソケットですが最近はDC用のコンセントとして認識されているようです。 適合車種等自動車に関するご質問にはお答えしかねますのでお客様の判断でご利用ください。用途シガーソケット取付け方法パネル取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSG2
メスコンタクトピン
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷配線用コネクタのメスハウジングに使用するメスコンタクトピンです。 オスハウジングにはオスコンタクトピン(L-M-14)を使用します。温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)
横出しシガー3分配器
LINKMAN¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷緑色LED内蔵のシガーソケット3分配器です。 ヒューズ内蔵でプラグは90度まで4段階調整可能です。付属品10A管ヒューズ付属定格DC12V/10A適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
オスコンタクトピン
LINKMAN¥60税込¥661個3日以内出荷配線用コネクタのオスハウジングに使用するオスコンタクトピンです。 メスハウジングにはメスコンタクトピン(L-F-14)を使用します。温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300 AC、DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状連鎖状(非バラ品)